Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS PR08-1.5DN Nærhetssensor Induktiv 8 Mm Rund | AC6DEV 32W398

AUTONICS PR08-1.5DN Nærhetssensor Induktiv 8 Mm Rund

På lager
Vare: AC6DEV Modell: PR08-1.5DNKryssreferanse: 32W398
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
531NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk nærhetssensor
Grunnleggende materialeMetal
Tilfellet MaterialForniklet messing med ansikt av plast
Krets typeNPN
Oppdage avstand1.5mm
Diameter8mm
Elektrisk forbindelse2m kabel
IP Rating67
Lengde30 "
Maks. Nåværende belastning200mA
drifts~~POS=TRUNC1500 Hz
Driftstemp. Område-13 grader til 158 grader F
UtgangsmodusNEI
Kraftbehovet12 til 24 VDC
Sensing metodeinduktiv
Skjermet / uskjermetSkjermet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8536507000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellKrets typeDiameterElektrisk forbindelseLengdedrifts~~POS=TRUNCKraftbehovetSkjermet / uskjermetPris
AUTONICS PR08-1.5DP Nærhetssensor Induktiv 8 Mm Rund | AC6DEW 32W399 PR08-1.5DPPNP8mm2m kabel30 "1500 Hz12 til 24 VDCSkjermet531NOK
AUTONICS PR08-2DN nærhetssensor, uskjermet, rund, 8 mm dia | AC6DEX 32W401 PR08-2DNNPN8mm2m kabel30 "1000 Hz12 til 24 VDCuskjermet531NOK
AUTONICS PR08-2DP Nærhetssensor Induktiv 8 Mm Rund | AC6DEY 32W402 PR08-2DPPNP8mm2m kabel30 "1000 Hz12 til 24 VDCuskjermet524NOK
AUTONICS PR12-2DN induktiv nærhetssensor, M12 rund, 3-leder, 12 – 24 VDC | AC6DFB 32W405 PR12-2DNNPN12mm2m kabel63mm1500 Hz12 til 24 VDCSkjermet466NOK
AUTONICS PR12-4AO Nærhetssensor Induktiv 12 Mm Rund | AC6DFE 32W408 PR12-4AO2 ledning12mm2m kabel63mm20 Hz100 til 240 VACuskjermet706NOK
AUTONICS PR12-4DN nærhetssensor, rund, -13 til 158 grader F | AC6DFF 32W409 PR12-4DNNPN12mm2m kabel63mm500 Hz12 til 24 VDCuskjermet458NOK
AUTONICS PR12-4DP induktiv nærhetssensor, M12 rund, 10 – 30 VDC | AC6DFG 32W410 PR12-4DPPNP12mm2m kabel63mm500 Hz12 til 24 VDCuskjermet433NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS PR08-1.5DN Nærhetssensor Induktiv 8 Mm Rund
531NOK / enhet