HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Bryterkapsling for manuelle motorstartere


filtre
Grunnleggende materiale: metallic , Gjeldende vurdering: 30 A , Innkapslingstype: NEMA 1 , Eksponeringsforhold: innendørs Only , Knockouts / Ingen Knockouts: knockouts , Lengde: 4.52 " , Materiale: Stål , Maks. HP: 20 , NEMA-vurdering: 1 , Driftstemperatur: -75 til -40 grader C
StilModellHøydeBreddePris (eks. mva)
A
HBL1370
3.15 "3.2 "736NOK
B
HBL1390
3.43 "3.97 "661NOK

Bryterkapsling for manuelle motorstartere

Hubbell Wiring Device-Kellems bryterkapslinger brukes til manuelle motorstartere. De er konfigurert med topp-, bak- og bunninngangspunkter for å koble skapet med transformatorer enkelt, og kan operere ved temperaturer fra -40 til 75 grader Celsius. Disse ikke-ledende dekslene har en forhåndsboret base for bakoverflatemontering og er tilgjengelig i aluminium og termoplastisk stålbasevarianter.
Raptor Supplies tilbyr også Hubbell Wiring Device-Kellems mekaniske sammenlåste bryterkapslinger i stand til å motstå en minimum dielektrisk styrke på 3000V.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?