Nærhetssensorer og brytereInkluderer forskjellige kapasitive og induktive Autonics-nærhetssensorer i forskjellige diametre og lengder. Ideell for applikasjoner som krever berøringsfri deteksjon (10 produkter)
Fotoelektriske sensorerInkluderer et bredt relé, NPN- og PNP-kretstype Autonics fotoelektriske sensorer som kan operere ved temperaturer fra -13 til 149 grader F. Tilgjengelig i forskjellige lengder og kroppsmaterialer(7 produkter)
tellereIdeell for å måle frekvensen til et gitt signal og tidsintervaller mellom to distinkte behandlede signaler. Har en LCD/LED-skjerm med lettleste tegn. Tilgjengelig i 4-, 5-, 6- og 8-sifrede modeller
(9 produkter)
Digitale panelmålereDesignet for å vise og måle et bredt spekter av elektriske variabler og prosesser, for eksempel overvåking av spenninger, hastigheter og strømstrømmer. Utstyrt med LED / LCD-skjermer for enkel lesing av numerisk utgang. Tilgjengelig i 3.5- og 4-sifrede modeller
(13 produkter)
Roterende kodereInkluderer akseltype / hulakseltype Autonics roterende encodere for sporing av posisjonen til en roterende aksel. Leveres i forskjellige kabellengder og akseldiametre(19 produkter)
TemperaturregulatorerIdeell for bruk i varme- og kjølesystemer for å overvåke og kontrollere temperaturer. Har en termistorsensor og tilbys i forskjellige inngangsspenningsklasser(2 produkter)
stepper MotorsTo-/femfase-trinnmotorer med høy ytelse med høyt holdemoment og tannede elektromagneter. Egnet for bruk i bilmålere, automatisert produksjonsutstyr, medisinske skannere og digitale kameraer(7 produkter)
Fiberoptiske sensorerDesignet for overføring av signaler fra en ekstern sensor til en PLC, datamaskin og PMC for signalbehandling. Har en kompakt design og trenger ingen ekstra strømforsyning. Tilgjengelig i NPN- og PNP-kretser
(3 produkter)
Panelmonterte turtellerEgnet for måling av frekvens, omdreining, absolutt forhold eller hastighet. Har en 5-sifret, 7-segments LED for å vise avlesninger i forskjellige enheter (inkludert rpm, rps, Hz, kHz, sek og min) og tilbys i forskjellige inngangsspenningsklassifiseringer(6 produkter)
Stepper Motor DrivereTo- og femfase MD-seriens trinnmotordrivere designet for å tilby høypresisjonsposisjonering og langsomme rotasjoner. Har justerbar kjøre-/stoppstrøm, selvdiagnosetestfunksjon og inngangspulsfrekvens på opptil 1000 kpps(2 produkter)
TidsforsinkelsesreléerCE-sertifiserte 8- / 11-pins tidsforsinkelsesreleer designet for å kontrollere åpning eller lukking av kontakter i en elektronisk enhet. Har solid-state-teknologi, hurtigkoblingstilgang og et tidsinnstillingsområde på 0.01 sekunder til 9999 timer(1 produkt)
TimemålerAC timetellere ideell for registrering og sporing av medgått tid, samt logging av utstyrets driftstid for å sikre riktig vedlikehold av kostbare maskiner. Kan vise de loggede tidspunktene enten i time- eller i tideler av timeformater
(2 produkter)
Fotoelektriske sensorerInkluderer områdesensorer med rask responstid og avstandsdeteksjon opptil 7 m. Ideell for å oppdage objekter som beveger seg i begrensede områder og tilgjengelig i forskjellige IP-klassifiseringer og høyder(12 produkter)
BevegelseskontrollkoblingerBeregnet for å lette presis overføring av dreiemoment, vinkelposisjonering og hastighet, og egnet for applikasjoner med måleenheter, medisinsk utstyr og roboter. Har plastkonstruksjon og tilbys i forskjellige borediametre, totale lengder og skruestørrelser(2 produkter)
Trykkbryter svinger kombinasjonerInkluderer CE-sertifiserte trykksensorer som kan måle og vise olje-, væske- og gasstrykk. Har toppverdiovervåking, høy skjermoppløsning, skravlingforebygging, nullpunktsjustering og et maksimalt driftstrykk på 217.5 psi(2 produkter)
Fotoelektriske sensorkablerDesignet for bruk med fotoelektriske eller nærhetssensorer for å sikre nøyaktig signal- eller dataoverføring. Har en polyetylenkappe og gjenget spiss, og kan fungere ved temperaturer fra -40 til 158 grader Fahrenheit(1 produkt)
SensorledningerNEMA 6P / 4X skjøteledninger og områdesensor-emitter- og mottakerledninger designet for bruk med nærhetssensorer og roterende enkodere. Kan operere i temperaturer fra -22 til 176 grader F og tilgjengelig i forskjellige kabellengder(5 produkter)
Digitale panelmonterte termometreDesignet for å gi temperaturavlesninger i fritidskjøretøyer, varme- og kjøleutstyr og industrielle ovner. Har forhåndsborede hull for enkel montering og en 9 V batteribackup som sikrer uavbrutt avlesning
(1 produkt)
TrinnmotorkontrollereCE-godkjente og RoHS-kompatible trinnmotorkontrollere som er kompatible med både 2- og 5-fasede bevegelseskontrollsystemer. Har 12 kontrollkommandoer, 64 forskjellige operasjonstrinn, 4 driftsmoduser og en maksimal utgangspulsfrekvens på 4 Mpps(1 produkt)
MotortilbehørInkluderer UL-listede og RoHS-kompatible båndkabler for trinnmotor for bruk med trinnmotordrivere 5PFF4, 5PFF5, 5PFF6 og 5PFF7; og trinnmotor bevegelseskontrollere 5PFF8 og 5PFF9. Designet for å koble driveren til kontrolleren og tilgjengelig i forskjellige lengder(3 produkter)