A Caster Brake Inkludert: Nei , Caster Load Rating Range: 300 til 999 lb. , Caster-produktgruppe: Svingbart hjul med 4-posisjons retningslås , hjultype: Sving , Styrehjul Materiale: polyuretan , Hjulform: standard , Kjernefarge: Grå , Kjernemateriale: polyolefin , Durometer: 95 Shore A , Rammefinish: Sink belagt , Rammemateriale: Stål , Innvendig bolthullavstand: 3 x 3 " , Låsetype: Retningslås med 4 posisjoner , Monteringsbolt Dia.: 3 / 8 " , Utvendig bolthullavstand: 2-5/8 x 3-5/8" , Platestørrelse: 4 x 4-1 / 2 " , Platetykkelse: 0.187 " , Platetype: B , Raceway: Dobbel ball , Hjullager: Roller , Hjulfarge: Rød , Hjulmateriale: polyuretan , Hjulbredde: 2"