Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4HXK3 Svingbare platehjul med 4-posisjons retningslås 700 Lb | AD8CPY

APPROVED VENDOR 4HXK3 svingbare platehjul med 4-posisjons retningslås 700 Lb

På lager
Vare: AD8CPY Modell: 4HXK3
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
72NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeSvingbart hjul med 4-posisjons retningslås
Type hjulSving
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolyolefin
durometer95 Shore A
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull3 x 3 "
Lastevurdering700 lb.
Lås TypeRetningslås med 4 posisjoner
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand2-5/8 x 3-5/8"
Total høyde7.5 "
Plate Størrelse4 x 4-1 / 2 "
Tykke tykkelse0.187 "
plate TypeB
race måteDobbel ball
HjullagerRoller
HjulfargeRød
Hjuldiameter6"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.169
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8716903000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingTotal høydeHjuldiameterPris
GODKJENT LEVERANDØR 4HXJ4 Svingbare platehjul med 4-posisjons retningslås 650 Lb | AD8CPP 4HXJ4650 lb.6.5 "5"113NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXK3 svingbare platehjul med 4-posisjons retningslås 700 Lb
72NOK / enhet