Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QO235 miniatyrbryter, 35A, 2-polet, 120/240VAC, 10KA, Plug-In-feste | AG7CUK 5B743

SQUARE D QO235 miniatyrbryter, 35A, 2 pol, 120/240VAC, 10KA, plugginnfesting

På lager
Vare: AG7CUK Modell: QO235Kryssreferanse: 5B743

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
386NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
AC-spenningsvurdering120 / 240 VAC
amps35
Strømbryter Typestandard
Karakter35A
DC-spenningsvurdering48 VDC
Dybde2.91 "
Frekvens50 / 60 Hz
Avbryt vurdering10 kA @ 120/240V AC
Lengde3"
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse2AWG
Min. Ledningsstørrelse8AWG
MonteringstypePlugg inn
Antall poler2
Antall plasser2
Temp. Vurdering140 grader F
TerminalforbindelseSkrue klemme
typenstandard
Bruk medQO-serien
Spenningsverdier120V / 240V AC
Bredde1.5 "
LedningsstørrelseAWG 14(Al), AWG 8(Cu)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2571
Skipets høyde (cm)3.91
Skipets lengde (cm)8
Skipets bredde (cm)7.39
HS kode8536200040

Produktdetaljer:

Square D QO235 plug-in strømbryter brukes til å beskytte kretser mot overbelastning og kortslutning. Dens kompakte design muliggjør enkel installasjon i kompatible lastesentre og paneler. Denne bryteren er foretrukket for sin pålitelighet, raske tilbakestillingsmuligheter og et bredt spekter av strømstyrkealternativer. Den beskytter ledninger og apparater ved å avbryte strømstrømmen under unormale forhold, og forhindrer potensielle skader eller farer.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er årsakene til hyppig utløsning av ministrømbryteren?

A. En jordfeil, kretsoverbelastning, kortslutning, defekt kretsbryter eller en lysbuefeil kan forårsake utløsning av kretsbryteren.

Q. Hva er punktene å inspisere før du bruker MCB-bryteren?

A.

  • Inspiser enheten for sprekker, avskallinger, misfarging eller tegn på overoppheting. Stram til terminalene og kontaktene. Sjekk monteringsutstyret.
  • Hold området rundt bryteren rent ved å bruke et kabinett. Fjern støv, smuss, fett, fuktighet, fremmede forurensninger eller sikkerhetsfarer i nærheten av strømbryterområdet.
  • Trykk på den valgfrie push-to-trip-knappen på undersiden av enheten for å teste kretsbryteren mekanisk.
  • Kontroller at enhetens mekaniske koblinger, som vippeaktuatoren, kan bevege seg fritt ved å slå enheten PÅ og AV flere ganger.

Sp. Hvordan velger jeg riktig strømstyrke for min komplette støpte effektbryter?

A. Strømstyrken skal være lik eller større enn den maksimale strømmen som flyter gjennom kretsen.

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsverdierAC-spenningsvurderingampsBreddeKarakterMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerPris
SQUARE D QO115 miniatyrbryter, 15A, 1 pol, 120/240VAC, 10KA, plugg inn feste | AA9GET 1D230 QO115120V / 240V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8AWG14AWG1139NOK
SQUARE D QO330 miniatyrbryter, 30A, 3-polet, 120/240VAC, 10KA, Plug-In-feste | AA9GHD 1D324 QO330120V/240V AC, 48V DC240 VAC302.25 "30A8AWG14AWG31 171 NOK
SQUARE D QO340 miniatyrbryter, 40A, 3-polet, 120/240VAC, 10KA, Plug-In-feste | AA9GHF 1D326 QO340120V/240V AC, 48V DC240 VAC402.25 "40A2AWG8AWG31 171 NOK
SQUARE D QO360 miniatyrbryter, 60A, 3-polet, 10KA, 240V, plug-in-feste | AA9GHH 1D328 QO360120V/240V AC, 48V DC240 VAC602.25 "30A2AWG8AWG31 247 NOK
SQUARE D QO110 miniatyrbryter, 10A, 1 pol, 120/240VAC, 10KA, plugginnfesting | AG7CTZ 5B720 QO110120V / 240V AC120 / 240 VAC100.75 "10A8AWG14AWG1165NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QO235 miniatyrbryter, 35A, 2 pol, 120/240VAC, 10KA, plugginnfesting
386NOK / enhet