Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QO360 miniatyrbryter, 60A, 3-polet, 10KA, 240V, plug-in-feste | AA9GHH 1D328

SQUARE D QO360 miniatyrbryter, 60A, 3-polet, 10KA, 240V, plug-in-feste

På lager
Vare: AA9GHH Modell: QO360Kryssreferanse: 1D328

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 247 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
AC-spenningsvurdering240 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
LUFT @ 240VAC10kA
LUFT @ 48VDC5kA
amps60
Strømbryter Typestandard
Karakter30A
DC-spenningsvurdering48 VDC
Dybde2.91 "
Frekvens50 / 60 Hz
Avbryt vurdering10 kA @ 120/240V AC
Lengde3"
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse2AWG
Min. Ledningsstørrelse8AWG
MonteringstypePlugg inn
Antall poler3
Antall plasser3
Temp. Vurdering140 grader F
TerminalforbindelseBoks Lug
typenstandard
Bruk medQO-serien
Spenningsverdier120V/240V AC, 48V DC
Bredde2.25 "
LedningsstørrelseAWG 14(Al), AWG 8(Cu)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3831
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8536200020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Square D QO360 effektbryter er ideell for å sikre distribusjonspaneler, kontrollskap og lastsentraler mot overbelastning og kortslutning ved raskt å avbryte feilstrømmer.

Egenskaper:

  • Square D QOB220 effektbryter har en VisiTrip-indikator som gir en visuell indikasjon på utløsning og avbrudd i kretsen.
  • Denne miniatyrbryteren har en pålitelig utløserfri vippemekanisme, som sikrer at bryteren ikke kan holdes i PÅ-posisjon under en feil for driftssikkerhet.
  • Den leveres med en positiv håndtaksindikasjon for enkelt å identifisere driftsstatus.
  • Denne Square D minibryteren gir en 10kAIC brytekapasitet for høy utløsebeskyttelse av kretsen.

Kompatibelt tilbehør:

  • Rute D QO1HPL Hengelåsfeste: Den brukes til å låse og sikre Square D effektbryterhåndtak mens den ved et uhell snubler og begrenser tilgangen til bryteren.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilken type montering tilbyr Square D QO360 effektbryter?

A. Denne Square D-minibryteren tillater bolt-på-montering for enkel og sikker installasjon.

Spørsmål. Hvordan kobler jeg denne strømbryteren?

A. Den har en knastorientering for rett inn ledninger gjennom samleskinner som eliminerer behovet for pigtail-ledninger og hjelper til med å organisere lastesenteret.

Sp. Hvilken ledningsstørrelse kan Square D QO360-kretsbryter romme?

A. Denne HACR-klassifiserte Square D-kretsbryteren kan romme 14 - 8 AWG kobber-/aluminiumsledninger.

Sp. Hva er omgivelsestemperaturen til denne Square D QO minibryteren?

A. Denne strømbryteren har en omgivelsestemperatur på 104 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsverdierAC-spenningsvurderingampsBreddeKarakterMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerPris
SQUARE D QO115 miniatyrbryter, 15A, 1 pol, 120/240VAC, 10KA, plugg inn feste | AA9GET 1D230 QO115120V / 240V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8AWG14AWG1139NOK
SQUARE D QO330 miniatyrbryter, 30A, 3-polet, 120/240VAC, 10KA, Plug-In-feste | AA9GHD 1D324 QO330120V/240V AC, 48V DC240 VAC302.25 "30A8AWG14AWG31 171 NOK
SQUARE D QO340 miniatyrbryter, 40A, 3-polet, 120/240VAC, 10KA, Plug-In-feste | AA9GHF 1D326 QO340120V/240V AC, 48V DC240 VAC402.25 "40A2AWG8AWG31 171 NOK
SQUARE D QO110 miniatyrbryter, 10A, 1 pol, 120/240VAC, 10KA, plugginnfesting | AG7CTZ 5B720 QO110120V / 240V AC120 / 240 VAC100.75 "10A8AWG14AWG1165NOK
SQUARE D QO235 miniatyrbryter, 35A, 2-polet, 120/240VAC, 10KA, Plug-In-feste | AG7CUK 5B743 QO235120V / 240V AC120 / 240 VAC351.5 "35A2AWG8AWG2386NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QO360 miniatyrbryter, 60A, 3-polet, 10KA, 240V, plug-in-feste
1 247 NOK / enhet