Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QO330 miniatyrbryter, 30A, 3-polet, 120/240VAC, 10KA, Plug-In-feste | AA9GHD 1D324

SQUARE D QO330 miniatyrbryter, 30A, 3 pol, 120/240VAC, 10KA, plugginnfesting

På lager
Vare: AA9GHD Modell: QO330Kryssreferanse: 1D324

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 171 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
AC-spenningsvurdering240 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
LUFT @ 240VAC10kA
LUFT @ 48VDC5kA
amps30
Strømbryter Typestandard
Karakter30A
DC-spenningsvurdering48 VDC
Dybde2.91 "
Frekvens50 / 60 Hz
Avbryt vurdering10 kA @ 120/240V AC
Lengde3"
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse8AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
MonteringstypePlugg inn
Antall poler3
Antall plasser3
Temp. Vurdering140 grader F
TerminalforbindelseSkrue klemme
typenstandard
Bruk medQO-serien
Spenningsverdier120V/240V AC, 48V DC
Bredde2.25 "
LedningsstørrelseAWG 14(Al), AWG 8(Cu)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4047
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8536200020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Square D QO330 plug-in effektbryter brukes i kommersielle og industrielle elektriske distribusjonspaneler for å sikre kretser mot overstrøm og kortslutning. Denne minibryteren passer inn i QO-lastsentre for generell utstyrsbeskyttelse og forhindrer potensielle farer på grunn av elektriske feil.

Egenskaper:

  • Denne minikretsbryteren har en over senter, snublefri vippemekanisme med rask fabrikasjon, rask brytehandling og positiv håndtaksindikasjon for enkel installasjon og betjening.
  • Den har en VisiTrip-indikasjon for forbedret visuell indikasjon av utløst/avbrutt krets.
  • Denne 3-polede QO-kretsbryteren er klassifisert for 30A ved 120/240VAC og tilbyr 10kA brytekapasitet.
  • Den leveres med en plugg i stil montering for enkel og problemfri installasjon.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan velger jeg riktig effektbryter for mine behov?

A.

  • Tilpass bryterens nåværende vurdering til belastningskrav.
  • Sørg for at bryterens spenningsklassifisering passer til systemet.
  • Velg passende beskyttelse (overbelastning, kortslutning).
  • Bekreft bryterens kompatibilitet med bruk.
  • Sørg for at bryteren koordinerer med andre enheter.

Q. Hva er forskjellen mellom en automatsikring og en strømbryter i formstøpt hus?

A.

  • Miniatyrbrytere brukes til bruk med lav til moderat strøm. De har kompakt størrelse egnet for bolig- og kommersielle paneler. Disse effektbryterne beskytter mot overstrøm og kortslutning.
  • Strømbrytere i formstøpt hus er ideelle for høyere strøm og industrielle applikasjoner. De er større i størrelse og finnes i fordelingstavler og industrielle omgivelser. Disse effektbryterne tilbyr justerbare utløsningsinnstillinger med høyere avbruddskapasitet.

Q. Gjør Raptor Supplies tilby Square D effektbrytere med høyere avbruddskapasitet?

A. Ja, kunder som leter etter varianter med høyere avbruddskapasitet, kan velge Square D QO330VH effektbryter med avbruddskapasitet på 22kA ved 1220VAC og 240VAC.

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsverdierAC-spenningsvurderingampsBreddeKarakterMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerPris
SQUARE D QO115 miniatyrbryter, 15A, 1 pol, 120/240VAC, 10KA, plugg inn feste | AA9GET 1D230 QO115120V / 240V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8AWG14AWG1139NOK
SQUARE D QO340 miniatyrbryter, 40A, 3-polet, 120/240VAC, 10KA, Plug-In-feste | AA9GHF 1D326 QO340120V/240V AC, 48V DC240 VAC402.25 "40A2AWG8AWG31 171 NOK
SQUARE D QO360 miniatyrbryter, 60A, 3-polet, 10KA, 240V, plug-in-feste | AA9GHH 1D328 QO360120V/240V AC, 48V DC240 VAC602.25 "30A2AWG8AWG31 247 NOK
SQUARE D QO110 miniatyrbryter, 10A, 1 pol, 120/240VAC, 10KA, plugginnfesting | AG7CTZ 5B720 QO110120V / 240V AC120 / 240 VAC100.75 "10A8AWG14AWG1165NOK
SQUARE D QO235 miniatyrbryter, 35A, 2-polet, 120/240VAC, 10KA, Plug-In-feste | AG7CUK 5B743 QO235120V / 240V AC120 / 240 VAC351.5 "35A2AWG8AWG2386NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QO330 miniatyrbryter, 30A, 3 pol, 120/240VAC, 10KA, plugginnfesting
1 171 NOK / enhet