Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QO340 miniatyrbryter, 40A, 3-polet, 120/240VAC, 10KA, Plug-In-feste | AA9GHF 1D326

SQUARE D QO340 miniatyrbryter, 40A, 3 pol, 120/240VAC, 10KA, plugginnfesting

På lager
Vare: AA9GHF Modell: QO340Kryssreferanse: 1D326

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 171 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
AC-spenningsvurdering240 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
LUFT @ 240VAC10kA
LUFT @ 48VDC5kA
amps40
Strømbryter Typestandard
Karakter40A
DC-spenningsvurdering48 VDC
Dybde2.91 "
Frekvens50 / 60 Hz
Avbryt vurdering10 kA @ 120/240V AC
Lengde3"
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse2AWG
Min. Ledningsstørrelse8AWG
MonteringstypePlugg inn
Antall poler3
Antall plasser3
Temp. Vurdering140 grader F
TerminalforbindelseSkrue klemme
typenstandard
Bruk medQO-serien
Spenningsverdier120V/240V AC, 48V DC
Bredde2.25 "
LedningsstørrelseAWG 14(Al), AWG 8(Cu)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3735
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8536200040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Square D QO340 plug-in effektbryter brukes i NQ paneltavler og QO lastsentre. Den krever ikke DIN-skinne eller bolter for installasjonsprosessen og kan effektivt avbryte strømstrømmen ved å oppdage lavnivåfeil i kretsen. Denne kretsbryteren er koblet til strømforsyningen gjennom samleskinner, noe som fjerner nødvendigheten av wire-pigtail-forbindelser og hjelper til med organiseringen av tavlen eller lastesenteret.

Egenskaper:

  • Denne 3-polede kretsbryteren har en DC-spenning på 48VDC.
  • Den har en avbruddskapasitet på 10kAIC ved 120 / 240VAC.
  • Denne strømbryteren tilbyr plug-in-montering for enkel installasjon i vanskelig tilgjengelige områder.
  • Den er utstyrt med en skovlaktuator, som muliggjør praktisk manuell betjening.
  • Denne kretsbryteren er integrert med en klemmekobling for sikker og sikker drift.

Kompatibelt tilbehør:

  • Rute D QO-serien lastesentre: Disse belastningssentrene finner vanlig anvendelse på tvers av kommersielle og industrielle omgivelser for distribusjon av elektrisk strøm. De jobber sammen med merkets QO-serie brytere for å sikre beskyttelse mot overstrøm og kortslutning i elektriske systemer.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Gjør Raptor Supplies tilby lignende Square D effektbrytere med forskjellige strømstyrker?

A. Ja, Raptor Supplies tilbyr Square D QO350, QO360 og QO310 effektbrytere med samme spenningsklasse på 240VAC, men med forskjellig strømstyrke på henholdsvis 50, 60 og 10A.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg velger en plug-in strømbryter?

A.

  • Sjekk kompatibilitet med ditt elektriske panel.
  • Tilpass bryterens strømklassifisering til kretsens belastning.
  • Sørg for riktig spenningsklasse for ditt elektriske system.
  • Velg riktig type: standard, AFCI, GFCI eller kombinasjon.

Q. Hvordan vedlikeholder jeg denne plug-in strømbryteren?

A.

  • Inspiser regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
  • Fjern støv og rusk for å sikre riktige tilkoblinger.
  • Trekk til eventuelle løse koblinger hvis identifisert.
  • Se etter overoppheting eller uvanlig lukt under drift.
  • Test bryterens funksjonalitet med jevne mellomrom.
  • Skift ut hvis den ikke fungerer eller er skadet uten reparasjon.

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsverdierAC-spenningsvurderingampsBreddeKarakterMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerPris
SQUARE D QO115 miniatyrbryter, 15A, 1 pol, 120/240VAC, 10KA, plugg inn feste | AA9GET 1D230 QO115120V / 240V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8AWG14AWG1139NOK
SQUARE D QO330 miniatyrbryter, 30A, 3-polet, 120/240VAC, 10KA, Plug-In-feste | AA9GHD 1D324 QO330120V/240V AC, 48V DC240 VAC302.25 "30A8AWG14AWG31 171 NOK
SQUARE D QO360 miniatyrbryter, 60A, 3-polet, 10KA, 240V, plug-in-feste | AA9GHH 1D328 QO360120V/240V AC, 48V DC240 VAC602.25 "30A2AWG8AWG31 247 NOK
SQUARE D QO110 miniatyrbryter, 10A, 1 pol, 120/240VAC, 10KA, plugginnfesting | AG7CTZ 5B720 QO110120V / 240V AC120 / 240 VAC100.75 "10A8AWG14AWG1165NOK
SQUARE D QO235 miniatyrbryter, 35A, 2-polet, 120/240VAC, 10KA, Plug-In-feste | AG7CUK 5B743 QO235120V / 240V AC120 / 240 VAC351.5 "35A2AWG8AWG2386NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QO340 miniatyrbryter, 40A, 3 pol, 120/240VAC, 10KA, plugginnfesting
1 171 NOK / enhet