Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QO350 Plug-In strømbryter, 50 A, 3p, 10kA, 240 VAC | AA9GHG 1D327

SQUARE D QO350 plug-in strømbryter, 50 A, 3p, 10kA, 240 VAC

På lager
Vare: AA9GHG Modell: QO350Kryssreferanse: 1D327

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 171 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
AC-spenningsvurdering240 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
LUFT @ 240VAC10kA
LUFT @ 48VDC5kA
amps50
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurdering48 VDC
Dybde2.91 "
Lengde3"
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse2AWG
Min. Ledningsstørrelse8AWG
Antall poler3
TerminalforbindelseBoks Lug
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3735
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8536200040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Square D QO350 er en plug-in miniatyrbryter som ikke trenger utskifting eller tilbakestilling, selv etter en overbelastning eller overstrømhendelse. Den kan brukes med QO-lastsentre, CSED-er og NQOD-paneltavler.
    • Denne UL-listede og CSA-sertifiserte kretsbryteren er utstyrt med en Visi-Trip-indikator. Når strømbryteren utløses, klikker håndtaket til en posisjon mellom PÅ og AV, og en rød indikator aktiveres for å identifisere den utløste bryteren.
    • Denne 3-polede QO Series Square D-kretsbryteren har terminaltilkobling av bokssko, en maksimal strømstyrke på 50 ampere og en maksimal avbruddsverdi på 10kA.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LedningsstørrelseAC-spenningsvurderingLUFT @ 120VACMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelseBreddeLUFT @ 240VACPris
SQUARE D QO115HM Plugg inn effektbryter 15a 1p 10ka 240v | AA9GEW 1D233 QO115HM8AWG120 / 240 VAC10kA14AWG1Skrue klemme0.75 "10kA319NOK
SQUARE D QO120 Plug-in effektbryter, 20 A, 120 / 240 V | AA9GEX 1D234 QO1208AWG120 / 240 VAC10kA14AWG1Skrue klemme0.75 "10kA151NOK
SQUARE D QO120HM Plugg inn effektbryter 20a 1p 10ka 120v | AA9GFA 1D237 QO120HM8AWG120 VAC10kA14AWG1Skrue klemme0.75 "10kA319NOK
SQUARE D QO120VH Strømbryter 20a 1p 22ka 240v | AA9GFB 1D238 QO120VH8AWG120 / 240 VAC22kA14AWG1Skrue klemme0.75 "22kA382NOK
SQUARE D QO130 Plugg inn effektbryter, 30A, 120/240V AC, 1 pol | AA9GFC 1D239 QO1308AWG120 / 240 VAC10kA14AWG1Skrue klemme0.75 "10kA139NOK
SQUARE D QO130VH Plugg inn effektbryter 30a 1p 22ka 240v | AA9GFF 1D242 QO130VH8AWG120 / 240 VAC22kA14AWG1Skrue klemme0.75 "22kA382NOK
SQUARE D QO140 Kontaktbryter 40a 1p 10ka 240v | AA9GFG 1D243 QO1402AWG120 / 240 VAC10kA8AWG1Skrue klemme0.75 "10kA165NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QO350 plug-in strømbryter, 50 A, 3p, 10kA, 240 VAC
1 171 NOK / enhet