SQUARE D QO serie miniatyrbrytere, plug-on


filtre
LUFT @ 48VDC: 5kA , Dybde: 2.91 "
StilModellMaks. LedningsstørrelseAC-spenningsvurderingLUFT @ 120VACMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelseBreddeLUFT @ 240VACPris (eks. mva)
A
QO3501021
2AWG240 VAC-8AWG3Boks Lug3"-5 574 NOK
B
QO250
2AWG120 / 240 VAC10kA8AWG2Boks Lug1.5 "10kA886NOK
C
QO340VH
2AWG240 VAC-8AWG3Boks Lug2.25 "-5 045 NOK
D
QO160
2AWG120 / 240 VAC10kA8AWG1Boks Lug0.75 "10kA478NOK
B
QO250VH
2AWG120 / 240 VAC-8AWG2Boks Lug1.5 "-2 246 NOK
E
QO150
2AWG120 / 240 VAC10kA8AWG1Boks Lug0.75 "10kA437NOK
F
QO3401021
2AWG240 VAC-8AWG3Boks Lug3"-5 400 NOK
A
QO3601021
2AWG240 VAC-8AWG3Boks Lug3"-5 400 NOK
B
QO260VH
2AWG120 / 240 VAC-8AWG2Boks Lug1.5 "-2 353 NOK
B
QO270VH
2AWG120 / 240 VAC-8AWG2Boks Lug1.5 "-3 598 NOK
G
QO370
2AWG240 VAC10kA8AWG3Boks Lug2.25 "10kA5 579 NOK
H
QO2701021
2AWG120 / 240 VAC-8AWG2Boks Lug2.25 "-4 733 NOK
I
QO140
2AWG120 / 240 VAC10kA8AWG1Skrue klemme0.75 "10kA477NOK
D
QO135
2AWG120 / 240 VAC-8AWG1Skrue klemme0.75 "-478NOK
H
QO2501021
2AWG120 / 240 VAC-8AWG2Boks Lug2.25 "-3 952 NOK
B
QO270
2AWG120 / 240 VAC10kA8AWG2Boks Lug1.5 "10kA2 395 NOK
B
QO240
2AWG120 / 240 VAC10kA8AWG2Boks Lug1.5 "10kA827NOK
B
QO240VH
2AWG120 / 240 VAC-8AWG2Boks Lug1.5 "-2 618 NOK
H
QO2601021
2AWG120 / 240 VAC-8AWG2Boks Lug2.25 "-3 948 NOK
J
QO335
2AWG240 VAC-8AWG3Skrue klemme2.25 "-2 667 NOK
K
QO170
2AWG120 / 240 VAC10kA8AWG1Boks Lug0.75 "10kA1 200 NOK
F
QO3701021
2AWG240 VAC-8AWG3Boks Lug3"-6 229 NOK
C
QO350VH
2AWG240 VAC-8AWG3Boks Lug2.25 "-5 045 NOK
B
QO245
2AWG120 / 240 VAC-8AWG2Boks Lug1.5 "-939NOK
C
QO360VH
2AWG240 VAC-8AWG3Boks Lug2.25 "-5 019 NOK
H
QO2401021
2AWG120 / 240 VAC-8AWG2Boks Lug2.25 "-3 619 NOK
L
QO350
2AWG240 VAC10kA8AWG3Boks Lug2.25 "10kA3 525 NOK
M
QO345
2AWG240 VAC-8AWG3Boks Lug2.25 "-2 693 NOK
B
QO260
2AWG120 / 240 VAC10kA8AWG2Boks Lug1.5 "10kA803NOK
C
QO370VH
2AWG240 VAC-8AWG3Boks Lug2.25 "-6 488 NOK
N
QO380
2/0240 VAC10kA4AWG3Boks Lug2.25 "10kA6 521 NOK
O
QO2100
2/0120 / 240 VAC10kA4AWG2Skrue klemme1.5 "10kA2 889 NOK
O
QO2110
2/0120 / 240 VAC10kA4AWG2Boks Lug1.5 "10kA6 271 NOK
P
QO280
2/0120 / 240 VAC10kA4AWG2Boks Lug1.5 "10kA2 681 NOK
Q
QO2125
2/0120 / 240 VAC10kA4AWG2Boks Lug1.5 "10kA6 672 NOK
P
QO290
2/0120 / 240 VAC10kA4AWG2Boks Lug1.5 "10kA3 084 NOK
R
QO3100
2/0240 VAC-4AWG3Boks Lug2.25 "-5 036 NOK
S
QO390
2/0240 VAC10kA4AWG3Boks Lug2.25 "10kA5 381 NOK
T
QO2801021
2/0 AWG120 / 240 VAC-4AWG2Boks Lug2.25 "-5 539 NOK
U
QO3801021
2/0 AWG240 VAC-4AWG3Boks Lug3"-6 859 NOK
T
QO21001021
2/0 AWG120 / 240 VAC-4AWG2Boks Lug2.25 "-6 399 NOK
O
QO280VH
2/0 AWG120 / 240 VAC-4AWG2Boks Lug1.5 "-5 090 NOK
V
QO390VH
2/0 AWG240 VAC-4AWG3Boks Lug2.25 "-7 208 NOK
V
QO3100VH
2/0 AWG240 VAC-4AWG3Boks Lug2.25 "-7 170 NOK
W
QO31001021
2/0 AWG240 VAC-4AWG3Boks Lug3"-7 079 NOK
O
QO2100VH
2/0 AWG120 / 240 VAC-4AWG2Boks Lug1.5 "-4 959 NOK
O
QO290VH
2/0 AWG120 / 240 VAC-4AWG2Boks Lug1.5 "-4 284 NOK
V
QO380VH
2/0 AWG240 VAC-4AWG3Boks Lug2.25 "-7 208 NOK
X
QO115HM
8AWG120 / 240 VAC10kA14AWG1Skrue klemme0.75 "10kA469NOK
Y
QO325VH
8AWG240 VAC-14AWG3Skrue klemme2.25 "-5 045 NOK
Z
QO120HM
8AWG120 VAC10kA14AWG1Skrue klemme0.75 "10kA518NOK
Y
QO320VH
8AWG240 VAC-14AWG3Skrue klemme2.25 "-5 019 NOK
A1
QO220VH
8AWG120 / 240 VAC22kA14AWG2Skrue klemme1.5 "22kA1 985 NOK
A1
QO210
8AWG120 / 240 VAC-14AWG2Skrue klemme1.5 "-939NOK
B1
QO1520
8AWG120 / 240 VAC-14AWG1Skrue klemme0.75 "-1 458 NOK
A1
QO215VH
8AWG120 / 240 VAC-14AWG2Skrue klemme1.5 "-1 985 NOK
C1
QO130VH
8AWG120 / 240 VAC22kA14AWG1Skrue klemme0.75 "22kA992NOK
D1
QO220PL
8AWG120 / 240 VAC-14AWG2Skrue klemme1.5 "-8 291 NOK
E1
QO1151021
8AWG120 VAC-14AWG1Skrue klemme1.5 "-3 406 NOK
E1
QO1101021
8AWG120 VAC-14AWG1Skrue klemme1.5 "-3 064 NOK
F1
QO320
8AWG240 VAC10kA14AWG3Skrue klemme2.25 "10kA3 855 NOK

QO serie miniatyrbrytere, plug-on

Square D QO-seriebrytere er HACR og koblingsbrytere som fungerer på 120/240 VAC med 10 kA eller 22 kA avbruddskapasitet. De brukes i QO-belastningssentre, CSED og NQOD-panel for overbelastning og kortslutningsbeskyttelse. Disse UL-listede og CSA-sertifiserte strømbryterne har en Visi-Trip-indikator for visuell indikasjon på utløsing når håndtaket klikker til midtposisjon og lukker terminaler for å imøtekomme ledninger i størrelser mellom 14 AWG og 300 kcmil. Disse kretsbryterne er tilgjengelige i AFCI, HIC, høymagnetisk, PowerLink, shunt trip, standard og tandem trippealternativer. Disse plug-on-bryterne er tilgjengelige i 1, 2 og 3-polet konfigurasjon på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?