REELCRAFT WC-serie, sveiseslange


filtre
kulelager: Permanent smurt , Drive Type: vår , Lås: Vibrasjonsbestandig, selvlåsende , Maks. Forsterkere: 400 , Maks. Temp.: 250 F , Montering: Gulv, vegg, tak, benk og lastebil , Type: Elektrisk sveising
StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A
WC7000 1
20.25 "19 "14.75 "16 255 NOK
B
WC80001 1
25.38 "24 "16 "24 707 NOK

WC-serie, sveiseslange

Reelcraft sveiseslangeruller er ideelle for lagring av lange sveisekabler på en organisert og sikker måte, og eliminerer dermed enhver fare for snubling. Disse bue sveisekabelrullene har en kontinuerlig strømbane drevet av en strømførende 400 A, 90 VDC lukket ring og en robotisk sveiset stålbase for maksimal styrke under operasjoner. De er videre utstyrt med permanent smurte lagre for redusert vedlikeholdstjeneste og en drivfjær med tømmende kuppel for å eliminere sjansene for fjærskade på grunn av reversering. Velg mellom et bredt utvalg av disse bue sveisekabelrullene, tilgjengelig i 19 og 20 tommers lengder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?