Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QO3501021 Plugg inn effektbryter 50a 3p 10ka 240v | AF9FPC 2DG88

SQUARE D QO3501021 Plugg inn effektbryter 50a 3p 10ka 240v

På lager
Vare: AF9FPC Modell: QO3501021Kryssreferanse: 2DG88
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
5 534 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
AC-spenningsvurdering240 VAC
amps50
Strømbryter TypeShunttur
DC-spenningsvurdering48 VDC
Dybde2.91 "
Lengde3"
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse2AWG
Min. Ledningsstørrelse8AWG
Antall poler3
TerminalforbindelseBoks Lug
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5265
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8536200020

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LedningsstørrelseAC-spenningsvurderingLUFT @ 120VACMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelseBreddeLUFT @ 240VACPris
SQUARE D QO115HM Plugg inn effektbryter 15a 1p 10ka 240v | AA9GEW 1D233 QO115HM8AWG120 / 240 VAC10kA14AWG1Skrue klemme0.75 "10kA319NOK
SQUARE D QO120 Plug-in effektbryter, 20 A, 120 / 240 V | AA9GEX 1D234 QO1208AWG120 / 240 VAC10kA14AWG1Skrue klemme0.75 "10kA151NOK
SQUARE D QO120HM Plugg inn effektbryter 20a 1p 10ka 120v | AA9GFA 1D237 QO120HM8AWG120 VAC10kA14AWG1Skrue klemme0.75 "10kA319NOK
SQUARE D QO120VH Strømbryter 20a 1p 22ka 240v | AA9GFB 1D238 QO120VH8AWG120 / 240 VAC22kA14AWG1Skrue klemme0.75 "22kA382NOK
SQUARE D QO130 Plugg inn effektbryter, 30A, 120/240V AC, 1 pol | AA9GFC 1D239 QO1308AWG120 / 240 VAC10kA14AWG1Skrue klemme0.75 "10kA139NOK
SQUARE D QO130VH Plugg inn effektbryter 30a 1p 22ka 240v | AA9GFF 1D242 QO130VH8AWG120 / 240 VAC22kA14AWG1Skrue klemme0.75 "22kA382NOK
SQUARE D QO140 Kontaktbryter 40a 1p 10ka 240v | AA9GFG 1D243 QO1402AWG120 / 240 VAC10kA8AWG1Skrue klemme0.75 "10kA165NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QO3501021 Plugg inn effektbryter 50a 3p 10ka 240v
5 534 NOK / enhet