LOVEJOY L-type nav, spesielle korte og lange nav


filtre
Antall kjever: 2 , Boretype: Trenger å definere , Farge: metallic , Dimensjon G: 0.48 " , Dimensjon T: 1 / 4-20 , elastomerisk medlem: SOX (NBR) Gummi , Hub-stil: 1 , Maks. Kjede: 0.625 " , Maks. Hastighet: 18000 rpm , Min. Kjede: 0.25 " , Nominelt dreiemoment: 26.3 tommer , Nominell HP ved 1,800 rpm: 0.75 hk , Nominell HP ved 100 rpm: 0.5 hk , Nominell effekt ved 100 rpm: 0.042 hk , Målesystem: Imperial , Tråddia.: 1/4 "-20 , tråder per tomme: 1/4 "-20
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A
68514410338
L0501 / 2 "Ingen nøkkelbane0.31 "1.08 "0.8 "Sintret jernL294NOK
RFQ
A
68514410359
L0507 / 16 "Ingen nøkkelbane0.88 "1.08 "1.35 "Sintret jernL1 811 NOK
RFQ
A
68514410337
L0503 / 8 "Ingen nøkkelbane0.31 "1.08 "0.8 "Sintret jernL84NOK
RFQ
A
68514410360
L0501 / 2 "Ingen nøkkelbane0.88 "1.08 "1.35 "Sintret jernL1 811 NOK
RFQ
A
68514441610
L0501 / 2 "1 / 8 "0.31 "1.08 "0.8 "Sintret jernL84NOK
RFQ
A
68514410357
L0505 / 16 "Ingen nøkkelbane0.88 "1.08 "1.35 "Sintret jernL1 811 NOK
A
68514410335
L0501 / 4 "Ingen nøkkelbane0.31 "1.08 "0.8 "Sintret jernL84NOK
RFQ
A
68514410362
L0505 / 8 "Ingen nøkkelbane0.88 "1.08 "1.35 "Sintret jernL1 811 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?