PARKER Ventil med magnetventil 3-posisjon


filtre
Aktuator / retur: Solenoid / Solenoid , Luftventiltype: 4-veis, 3-posisjon , Omgivelsestemperatur. Område: 0 grader til 125 grader F , Kroppsstil: Kroppsportet , Elektriske tilkoblinger: Plugg inn , NEMA-klassifisering: NEMA 1, 12 , Trykkområde: 35 til 145 psi
StilModellVolumkoeffisientTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseSpenningPris (eks. mva)
A
L6653922149
4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC16 702 NOK
A
L6653923153
4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120 VAC16 229 NOK
A
L6653922153
4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120 VAC16 684 NOK
A
L6653923149
4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC15 986 NOK
A
L6658922149
11.36.65 "13.5 "3"1"24 VDC27 495 NOK
A
L6658922153
11.36.65 "13.5 "3"1"120 VAC28 352 NOK
B
L6959921149
126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC29 254 NOK
B
L6958922153
126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC29 553 NOK
B
L6958921149
126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC30 598 NOK
B
L6959922153
126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC30 317 NOK
B
L6958922149
126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC31 349 NOK
B
L6959922149
126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC29 169 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?