PARKER L6658922153 Magnetventilluftkontrollventil 1 tommers 120vac | AC9AZC 3FEX9

PARKER L6658922153 Magnetluftkontrollventil 1 Tommer 120vac

På lager
Vare: AC9AZC Modell: L6658922153Kryssreferanse: 3FEX9

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 352 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returSolenoid / Solenoid
Luftventiltype4-veis, 3-posisjon
Omgivelsestemp. Område0 grader til 125 grader F
SenterposisjonÅpen
Volumkoeffisient11.3
Elektriske tilkoblingerPlugg inn
NEMA-klassifiseringNEMA 1, 12
Total høyde6.65 "
Total lengde13.5 "
Samlet bredde3"
OverstyringLåsing
Pilotportstørrelse1 "PT
Rørstørrelse1"
trykk~~POS=TRUNC Range35 til 145 psi
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.9525
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8481200060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseSpenningPris
PARKER L6958921149 Magnetluftkontrollventil, 24 VDC, 4-veis, 3-posisjon, plug-in | AC9AXQ 3FEU1 L6958921149126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC30 598 NOK
PARKER L6959921149 Magnetventilventil 1-1 / 4in 24vdc | AC9AXR 3FEU2 L6959921149126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC29 254 NOK
PARKER L6958922153 Magnetventilluftkontrollventil 1 tommers 120vac | AC9AXT 3FEU3 L6958922153126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC30 603 NOK
PARKER L6959922153 Magnetventilventil 1-1 / 4 tommer 120v | AC9AXU 3FEU4 L6959922153126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC30 317 NOK
PARKER L6958922149 Magnetventilventil 1 tommers 24vdc | AC9AXV 3FEU5 L6958922149126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC31 349 NOK
PARKER L6959922149 Solenoid Air Control Valve 1-1 / 4in 24vdc | AC9AXW 3FEU6 L6959922149126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC30 526 NOK
PARKER L6653922153 Magnetventilluftkontrollventil 3/8 tommers 120vac | AC9AYV 3FEX2 L66539221534.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120 VAC16 879 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER L6658922153 Magnetluftkontrollventil 1 Tommer 120vac
28 352 NOK / enhet