LOVEJOY 68514410360 Kjevekoblingsnav, 1/2 tommers borestørrelse, 1.350 tommers navlengde, 1.08 tommer OD | CF3JFM

LOVEJOY 68514410360 Kjevekoblingsnav, 1/2 tommers borestørrelse, 1.350 tommers navlengde, 1.08 tomme OD

Vare: CF3JFM Modell: 68514410360
1 811 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL Type nav
# av kjever2
Bore Size1 / 2 "
BoringstypeTrenger å definere
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseL050
KoblingstypeL
Dimensjon G0.48 "
Dimensjon T1 / 4-20
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM0.5hp
HP -vurdering @ 1800 RPM0.75hp
HP -vurdering @ 3600 RPM1.51 hk
Navlengde1.35 "
Navstil1
KeywayUten Keyway
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Lengde gjennom boring0.88 "
MaterialeSintret jern
Maks. Kjede0.625 "
Maks. Hastighet18000 rpm
Min. Kjede0.25 "
Nominelt dreiemoment26.3 tommer
Antall kjever2
Utenfor Dia.1.08 "
Nominell HP ved 1,800 o / min0.75 hk
Nominell HP ved 100 o / min0.5 hk
Nominell effekt ved 100 o / min0.042 hk
System for målingImperial
Tråd Dia.1/4 "-20
Tråder per tomme1/4 "-20

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514410357 Kjevekoblingsnav, 5/16 tommers borestørrelse, 1.350 tommers navlengde, 1.08 tommer OD | AJ2XBF 68514410357L0505 / 16 "Ingen nøkkelbane0.88 "1.08 "1.35 "Sintret jernL1 811 NOK
LOVEJOY 68514410338 Kjevekoblingsnav, 1/2 tomme borestørrelse, 0.800 tomme navlengde, 1.08 tomme OD | AL2ZZK 10338 / L050SX1/2 BODY 68514410338L0501 / 2 "Ingen nøkkelbane0.31 "1.08 "0.8 "Sintret jernL294NOK
RFQ
LOVEJOY 68514410359 Kjevekoblingsnav, 7/16 tommers borestørrelse, 1.350 tommers navlengde, 1.08 tommer OD | AL9VCN 10359 / L050 HUB 7/16 N/KW LTB .870 68514410359L0507 / 16 "Ingen nøkkelbane0.88 "1.08 "1.35 "Sintret jernL1 811 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514410335 Kjevekoblingsnav, 1/4 tomme borestørrelse, 0.800 tomme navlengde, 1.08 tomme OD | CF3JFK 68514410335L0501 / 4 "Ingen nøkkelbane0.31 "1.08 "0.8 "Sintret jernL84NOK
RFQ
LOVEJOY 68514410337 Kjevekoblingsnav, 3/8 tommers borestørrelse, 0.800 tommers navlengde, 1.08 tommers OD | CF3JFL 68514410337L0503 / 8 "Ingen nøkkelbane0.31 "1.08 "0.8 "Sintret jernL84NOK
RFQ
LOVEJOY 68514410362 Kjevekoblingsnav, 5/8 tommers borestørrelse, 1.350 tommers navlengde, 1.08 tommers OD | CF3JFN 68514410362L0505 / 8 "Ingen nøkkelbane0.88 "1.08 "1.35 "Sintret jernL1 811 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514441610 Kjevekoblingsnav, 1/2 tomme borestørrelse, 0.800 tomme navlengde, 1.08 tomme OD | CF3JGN 68514441610L0501 / 2 "1 / 8 "0.31 "1.08 "0.8 "Sintret jernL84NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514410360 Kjevekoblingsnav, 1/2 tommers borestørrelse, 1.350 tommers navlengde, 1.08 tomme OD
1 811 NOK / enhet