Definitive Purpose Motors

filtre

MARATHON MOTORS -

Høytrykksvaskermotorer, helt innelukket viftekjølt, C-frontfot

StilModellRPMMonteringFrameSpenningForsterker med full belastningHPkWNEMA designPris (eks. mva)
A056C17F59551800F1 KUN56C115 / 208-23011 / 5.4-5.53/40.56INGEN DESIGNKODE9 006NOK
B056B17F53101800F356HC115 / 208-23013.6 / 7.5-6.81.51.12INGEN DESIGNKODE10 537NOK
C056B34F53123600F356HC115/23017.5/8.721.50GENERELL PLIKT10 042NOK
LEESON -

Bremsmotorer

StilModellPris (eks. mva)
A5K49KN4563.16 241NOK
A056T17F1567719 851NOK
A056T11F532512 809NOK
A145TTFR1636234 974NOK
B114152.0023 652NOK
A056B17F533018 269NOK
A5k49pn4565.13 882NOK
U S MOTORS -

Vektor AC-motorer

StilModellPris (eks. mva)
AUN2T2GC13 207NOK
AUN13T2BC4 548NOK
JET TOOLS -

Stasjonære Power Tool AC-motorer

StilModellSakPris (eks. mva)
A8211422651Drill presse13 118NOK
BHVBS7MW-129Horisontal båndsag9 709NOK
BPM1900-105-3Motor13 816NOK
BJTAS10-131Motor19 157NOK
BHVBS463-085Motor10 032NOK
B6295591Motor13 106NOK
B321320Motor10 067NOK
BJTAS10L-131Saw19 234NOK
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES -

Børsteløse blåsere

StilModellPris (eks. mva)
ABBA14-111SET-0015 824NOK
ABBA14-211SEB-0015 315NOK
ABBA14-211SMB-0016 011NOK
ABBA14-111SEB-0014 699NOK
ABBA14-211HEB-0016 279NOK
ABBA14-213HEB-0016 707NOK
ABBA14-222HMB-0019 733NOK
ABBA14-211HMB-0016 145NOK
ABBA14-112SET-0016 305NOK
ABBA14-213SEB-0016 573NOK
ABBA14-123SEB-0019 331NOK
ABBA14-221HMB-0021 098NOK
ABBA14-221HEB-0020 777NOK
LEESON -

Båttalje AC-motorer

StilModellPris (eks. mva)
A64391912618 694NOK
B64391912629 518NOK
C643919126311 067NOK
U S MOTORS -

Instant Reverse AC-motorer

StilModellPris (eks. mva)
AD13ARM2N95 211NOK
BD12ARM2N3 709NOK
StilModellForsterker med full belastningampsNedbrytningsmomentHPIP RatingStrøm uten belastningAntall polerProduksjonPris (eks. mva)
AVECP82394T-4-17119 LB-FT15-4.94 Amps0215 HP56 304NOK
AVECP83665T-4-6.648.3 LB-FT5-3.15 Amps045 HP45 322NOK
AVECP83769T-4-8.644.9 LB-FT7.5-2.8 Amps027.5 HP66 829NOK
AVECP83584T-4-2.118.9 LB-FT1.5-1.21 Amps041.533 203NOK
AVECP84106T-4-22118 LB-FT20-5.22 Amps0220 HP107 395NOK
AVECP82333T-4-17.6171 LB-FT15-6.41 Amps0415 HP91 859NOK
AVENCP83580T-4-1.36.1 LB-FT1-0.545 Amps02127 267NOK
AVECP83771T-4-11.372.7 LB-FT10-3.27 Amps0210 HP70 968NOK
AVECP83661T-4-4.133.1 LB-FT3-2.14 Amps043 HP45 075NOK
AVECP83586T-4-2.412.4 LB-FT2-0.823 Amps02235 000NOK
AVECP83583T-4-210.8 LB-FT1.5-0.88 Amps021.531 917NOK
AVECP83774T-4-12.280.9 LB-FT10-4.44 Amps0410 HP69 189NOK
AVECP83770T-4-9.562.6 LB-FT7.5-3.88 Amps047.5 HP57 088NOK
AVECP83663T-4-5.631.2 LB-FT5-1.21 Amps025 HP51 804NOK
AVECP83660T-4-3.419.1 LB-FT3-0.8 Amps023 HP42 521NOK
AVECP83587T-4-2.826.6 LB-FT2-1.64 Amps04234 612NOK
AVENCP83581T-41.5--1 hk54, 56, 44---29 433NOK
AVECP82334T-423.1--20 hk54, 56---97 373NOK
MARATHON MOTORS -

Vektor AC-motorer

StilModellPris (eks. mva)
A182THTY1704128 267NOK
B184THTY1703833 038NOK
C184THTY773624 309NOK
BALDOR MOTOR -

Bestemte motorer, fotmontert, synkron permanent magnet

StilModellRevisjonampsNedbrytningsmomenttypenSpenningKlasseHPStrøm uten belastningPris (eks. mva)
ACSPM3611T----230/460 V.-3 hk-129 273NOK
BCSPM3558TA5/2.513.6 LB-FT3530M230/460LAGER21.21 Amps108 329NOK
ACSPM3546TE2.6/1.26.33 LB-FT3520M230/460F10.766 Amps95 682NOK
StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdePower FactorSpeedSynkron hastighetSpenningPris (eks. mva)
AEM36031.000 hk3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT13.76 "711,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V.31 495NOK
AEM36071.500 hk5.0 A @ 208 V 4.8 A @ 230 V 2.4 A @ 460 V-15.69 "671,165 rpm1,200 rpm230 V 460 V.42 891NOK
AEM37022.000 hk7.2 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-18.63 "61865 rpm900 rpm460 V 230 V.75 495NOK
AEM37033.000 hk9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT18.17 "751,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V.41 446NOK
AEM37043.000 hk9.6 A @ 208 V 9.2 A @ 230 V 4.6 A @ 460 V50.4 LB-FT18.63 "681,160 rpm1,200 rpm230 V 460 V.50 994NOK
AEM37065.000 hk11.8 A @ 230 V 5.9 A @ 460 V-18.17 "913,450 rpm3,600 rpm230 V 460 V.57 634NOK
AEM22377.500 hk20.0 A @ 208 V 18.8 A @ 230 V 9.4 A @ 460 V96.4 LB-FT23.03 "781,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V.90 503NOK
AEM37097.500 hk18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 8.4 A @ 460 V57.9 LB-FT18.17 "933,450 rpm3,600 rpm460 V 230 V.58 127NOK
AEM223810.000 hk27.0 A @ 208 V 26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 V129 LB-FT23.03 "781,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V.113 402NOK
AEM233315.000 hk38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-26.34 "831,765 rpm1,800 rpm230 V 460 V.156 100NOK
AEM233420.000 hk52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-26.34 "831,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V.186 820NOK
BALDOR MOTOR -

Kraftige motorer, trefaset, fotmontert, helt innelukket

StilModellIP RatingampsNedbrytningsmomentMaks. HastighetMotor TypeMonteringstypeStrøm uten belastningAntall polerPris (eks. mva)
AECP4110T-92/46357 LB-FT---16.8 Amps04165 682NOK
AECP4110T-4-46357 LB-FT---16.8 Amps04165 682NOK
AECP3770T-19/9.569.8 LB-FT---4.18 Amps0449 814NOK
AECP3770T-5-7.568.9 LB-FT---3.3 Amps0449 814NOK
AECP3771T-5-8.9 A-5,400 rpm0742M--263 236NOK
AECP3774T-25/12.587 LB-FT---5.12 Amps0459 642NOK
AECP3775T-4-5.249 LB-FT---3.21 Amps0876 271NOK
AECP4100T-4-19.8194.6 LB-FT---9.66 Amps06117 858NOK
AECP4102T-52/26286.9 LB-FT---12.3 Amps06160 133NOK
AECP4111T-63/32308 LB-FT---13.8 Amps06167 338NOK
AECP3768T-5-5.881 LB-FT---3.06 Amps0655 309NOK
AECP4111T-5-25.7314 LB-FT---11.3 Amps06167 338NOK
BECP4113T-4-39.3 A--A36050M--8-
RFQ
AECP4114T-4-56292 LB-FT---16.6 Amps02199 009NOK
AECP4115T-4-58396 LB-FT---19.8 Amps04194 464NOK
AECP2276T-21.4/10.799.2 LB-FT---5.84 Amps0679 124NOK
AECP4117T-78/39346 LB-FT---17.4 Amps06215 707NOK
AECP2276T-4-10.799.5 LB-FT---5.52 Amps0679 124NOK
AECP4117T-4-39346 LB-FT---17.4 Amps06215 707NOK
AECP3769T-4-8.644.9 LB-FT---2.8 Amps0259 396NOK
AECP3768T-14.6/7.377.4 LB-FT---3.7 Amps0655 309NOK
AECP4124T-4-37.0 A340 LB-FT1,325 rpm1256M--8-
RFQ
AECP4102T-4-26286.9 LB-FT---12.3 Amps06160 133NOK
CECP4408TR-4-276-----04-
RFQ
CECP4412T-276/138-----02-
RFQ
BALDOR MOTOR -

Kraftige motorer, trefaset, fotmontert

StilModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentProduksjonPower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris (eks. mva)
AECP64316TR-4-85.9-75 HP-D1780--
RFQ
AECP64314TR-4-68-60 HP-E1780--
RFQ
BECP63770TR-43.88 Amps9.562.6 LB-FT7.5 HP81M176559 grader C62 231NOK
BECP63774TR-44.44 Amps12.280.9 LB-FT10 HP83B176083 grader72 290NOK
AECP62333TR-46.41 Amps17.6171 LB-FT15 HP86N176563 grader93 357NOK
AECP62334TR-47.54 Amps23.1201 LB-FT20 HP86N176578 grader C100 138NOK
AECP64103TR-411.9 Amps30.5226 LB-FT25 HP82P178062 grader C129 466NOK
AECP64104TR-412.9 Amps35286 LB-FT30 HP87N177070 grader150 234NOK
AECP64110TR-416 Amps46367 LB-FT40 HP85B177062 grader C199 290NOK
AECP64115TR-418.3 Amps57446 LB-FT50 HP87P177076 grader C231 296NOK
BALDOR MOTOR -

Kraftige motorer, trefaset, helt innelukket

StilModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonFasePower FactorRevisjonRPMPris (eks. mva)
AECP84409T-4----3 tlf----
RFQ
BECP83580T-5021.16.5 LB-FT1382M345017 256NOK
BECP83583T-402210.8 LB-FT1.5383Z345031 001NOK
CECP83771T-40211.372.7 LB-FT10 HP391E350069 436NOK
AECP84416T-502177-200 HP3-A3575-
RFQ
AECP84413T-502131-150 HP3-A3575-
RFQ
AECP84412T-502109-125 HP3-A3565-
RFQ
DECP82394T-50213.8103 LB-FT15 HP388F352590 362NOK
BECP83586T-4022.412.4 LB-FT2391Z345034 031NOK
DECP83663T-5024.530.6 LB-FT5 HP393C345049 972NOK
DECP83660T-4023.419.1 LB-FT3 HP394S345040 566NOK
BECP83583T-5021.610.5 LB-FT1.5383M345031 001NOK
BECP83586T-5021.912.2 LB-FT2391N345032 146NOK
DECP83660T-5022.719.1 LB-FT3 HP394B345040 566NOK
BECP83580T-4021.46.5 LB-FT1382Z345028 870NOK
DECP82394T-40217119 LB-FT15 HP391Y351090 362NOK
AECP844252T-502212-250 HP3-A3570-
RFQ
DECP83663T-4025.631.2 LB-FT5 HP393-345049 972NOK
AECP84413T-402164-150 HP3-B3570-
RFQ
AECP84416T-402213-200 HP3-B3570-
RFQ
CECP83771T-502971.9 LB-FT10 HP391B347569 436NOK
CECP83769T-4028.644.9 LB-FT7.5 HP388B351065 226NOK
AECP84412T-402137-125 HP3-B3570-
RFQ
DECP84313T-50264.5-75 HP3-G3555-
RFQ
EECP84402T-50288-100 HP3-H3565-
RFQ
BALDOR MOTOR -

Fotmonterte knusemotorer, trefase

StilModellTotal lengdeampsNedbrytningsmomentPower FactorSpeedSpenningFrameForsterker med full belastningPris (eks. mva)
AECR9154T24.78 "37.2 A @ 230 V 18.6 A @ 460 V145 LB-FT821,765 rpm460 V 230 V.254T18.6 A47 662NOK
AECR9204T24.78 "48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V173 LB-FT831,765 rpm460 V 230 V.256T24.0 A56 785NOK
AECR9304T27.93 "74.0 A @ 230 V 37.0 A @ 460 V237 LB-FT811,770 rpm460 V 230 V.286T37.0 A83 228NOK
BECR9254T27.93 "62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V-811,770 rpm460 V 230 V.284T31.0 A70 771NOK
AECR9404T30.66 "98.0 A @ 230 V 49.0 A @ 460 V313 LB-FT811,775 rpm460 V 230 V.324T49.0 A107 798NOK
AECR9504T30.66 "122.0 A @ 230 V 61.0 A @ 460 V406 LB-FT811,775 rpm460 V 230 V.326T61.0 A131 561NOK
AECR9604T33.49 "140.0 A @ 230 V 69.9 A @ 460 V-851,780 rpm230 V 460 V.364T69.9 A249 445NOK
AECR9754T33.49 "175.0 A @ 230 V 87.5 A @ 460 V-841,780 rpm230 V 460 V.365T87.5 A286 678NOK
MARATHON MOTORS -

Høytrykksvaskermotorer, helt lukket viftekjølt

StilModellMonteringFrameForsterker med full belastningHPkWNEMA designRPMPris (eks. mva)
A056C17F5311F1 KUN5613.4 / 6.8-6.710.75N18007 513NOK
B056C17F5308F1 KUN5611 / 5.4-5.53/40.56N18006 926NOK
C056B17F5302F1 KUN56H15.2 / 8.2-7.61.51.12N18007 878NOK
D056B34F5303F35612.1 / 6.9-61.51.12B36008 871NOK
StilModellRammestørrelseForsterker med full belastningHPSkaft Dia.VektPris (eks. mva)
AXEFRPM21104HL215T10.0 A10 hk1.375 "188 kg174 653NOK
AXEFRPM25154HL245T15.0 A15 hk1.625 "210 kg189 207NOK
AXEFRPM25204HL256T20.0 A20 hk1.625 "230 kg203 762NOK
AXEFRPM28254HL284T25.2 A25 hk1.875 "290 kg218 334NOK
AXEFRPM28304HL286T30.0 A30 hk1.875 "352 kg232 889NOK
AXEFRPM32404HL324T40.0 A40 hk2.124 "480 kg250 806NOK
AXEFRPM32504HL326T49.0 A50 hk2.124 "575 kg267 709NOK
AXEFRPM36604HL364T60.0 A60 hk2.374 "760 kg358 843NOK
AXEFRPM36754HL365T74.0 A75 hk2.374 "860 kg419 178NOK
AXEFRPM401004HL405T98.0 A100 hk2.874 "990 kg550 346NOK
BALDOR MOTOR -

Høytrykksvasker motorer med bestemt formål, TEFC, enfase

StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentFasePower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris (eks. mva)
APCL3515M---1 tlf----24 537NOK
APCL3514M1.514/612.5 LB-FT198AR172566 grader C26 967NOK
APCL3513M1.513.2/6.64.63 LB-FT198U345047 grader20 679NOK
BPL3515M217.6/8.86 LB-FT195U345088 grader C23 374NOK
APCL3519M312.510.4 LB-FT195Z3450136 grader26 879NOK
BPL3519M312.510.4 LB-FT195-3450136 grader25 646NOK
StilModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePower FactorPris (eks. mva)
AVECP3664T-6.3/3.15-062 HP-36824 007NOK
AVECP3581-----14.5 "3 tlf-30 297NOK
AVECP4103T-----29.35 "3 tlf-127 423NOK
AVECP3580-40.68 Amps1.46.5 LB-FT021-38227 707NOK
AVECP3583T-40.88 Amps210.8 LB-FT021.5-38331 265NOK
AVECP3581T-41.02 Amps1.515.8 LB-FT041-37030 297NOK
AVECP3581-41.02 Amps1.515.8 LB-FT041-37030 297NOK
AVECP3581T1.02 Amps3.3-3/1.515.8 LB-FT041-37030 297NOK
AVECP3660T-41.06 Amps3.423.3 LB-FT023 HP-39239 280NOK
AVECP3586T-41.1 Amps2.516 LB-FT022-38532 727NOK
AVECP3582T1.16 Amps3.4/1.714.6 LB-FT061-36633 361NOK
AVECP3584T1.21 Amps4.6-4.2/2.118.9 LB-FT041.5-37630 790NOK
AVECP3584T-41.21 Amps2.118.9 LB-FT041.5-37630 790NOK
AVECP3667T1.63 Amps5.2-5/2.524 LB-FT061.5 HP-36539 615NOK
AVECP3587T1.64 Amps6.1-5.6/2.826.6 LB-FT042-37532 058NOK
AVECP3587T-41.64 Amps2.826.6 LB-FT042-37532 058NOK
AVECP3663T-41.65 Amps5.738.6 LB-FT025 HP-39047 823NOK
AVECP3769T-42.8 Amps8.644.9 LB-FT027.5 HP-38864 046NOK
AVECP3661T-42.27 Amps4.135.9 LB-FT043 HP-37641 165NOK
AVECP3764T2.29 Amps9/4.545.2 LB-FT063 HP-37059 255NOK
AVECP3661T2.36 Amps8.4/4.237.1 LB-FT043 HP-37441 165NOK
AVECP3768T3.7 Amps14.6/7.377.4 LB-FT065 HP-37259 942NOK
AVECP3665T3.15 Amps14-13.2/6.648.3 LB-FT045 HP-37941 887NOK
AVECP3665T-43.15 Amps6.648.3 LB-FT045 HP-37941 887NOK
AVECP3771T-43.61 Amps1170.8 LB-FT0210 HP-39067 833NOK
StilModellutformingDutyForsterker med full belastningkWSpenningPris (eks. mva)
ALM28204INVVERIFY29 / 14.57.5230 / 46053 705NOK
ALM28205SPESIELLESPESIELLE33.57.4620053 705NOK
LEESON -

Hydrauliske løftemotorer med bestemt formål, trefase, dryppsikker, stiv base

StilModellemballasjeutformingDutyPower FactorRPMSkaft Dia.typenSpenningPris (eks. mva)
ALM28874BVERIFY120/80 STARTER/TIME80.2 / 81.51800 / 1800-RDT230 / 46020 478NOK
BLM30096BB120/80 STARTER/TIME88.6 / 893600 / 36001 5 / 8 "RDT230 / 46027 082NOK
CLM29852BVERIFY120/80 STARTER/TIME84 / 851800 / 1800-TDS200 / 20039 658NOK
DLM29850BB80/120 STARTER/TIME84 / 851800 / 1800-TDS200 / 20034 191NOK
ELM28879BVERIFY80/120 STARTER/TIME79.3 / 81.51800 / 1800-RDT200 / 20023 825NOK
FLM30100BVERIFY80/120 STARTER/TIME85.5 / 86.53600 / 3600-TDS230 / 46041 953NOK
GLM30099BB120/80 STARTER/TIME85.5 / 86.53600 / 3600-TDS200 / 20041 953NOK
HLM30098BVERIFY120/80 STARTER/TIME88.3 / 893600 / 3600-RDT230 / 46032 588NOK
ILM30095BB120/80 STARTER/TIME88.6 / 893600 / 3600-RDT200 / 20027 082NOK
JLM30093BVERIFY120/80 STARTER/TIME91 / 91.53600 / 36001 3 / 8 "RDT200 / 20021 342NOK
KLM29853BVERIFY120/80 STARTER/TIME84 / 851800 / 1800-TDS230 / 46039 658NOK
LLM28868BB120/80 STARTER/TIME85 / 841800 / 1800-RDT230 / 46015 018NOK
MLM28867BB120/80 STARTER/TIME85 / 841800 / 18001 3 / 8 "RDT200 / 20015 018NOK
NLM30097BVERIFY120/80 STARTER/TIME88.3 / 893600 / 3600-RDT200 / 20032 588NOK
OLM28898SVERIFY80/120 STARTER/TIME78 / 761800 / 1800--230 / 46060 130NOK
PLM28904SVERIFY80/120 STARTER/TIME79 / 781800 / 1800-RDT230 / 46066 795NOK
QLM28897SVERIFY80/120 STARTER/TIME78 / 761800 / 1800--200 / 20060 130NOK

Definitive Purpose Motors

Motorer med bestemt formål brukes til å erstatte gamle og ødelagte motorer med samme spesifikasjoner i kompatibelt utstyr. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av elektriske motorer fra merker som Baldor, Marathon og Leeson. 3-fase, 2-trinns bestemte formål motorer fra Baldor er designet for pumper, blåser, vifter, transportbånd og annet maskinverktøy. Disse motorene har stål / støpejernsrammer som sikrer holdbarhet og utmerket vibrasjonsdemping og kommer med åpne / OPSB / TEFC-kabinetter for å sikre de indre delene av motorene. De er utstyrt med kulelager for lav friksjon, gir hastigheter opp til 1800 o / min og kan takle temperaturstigning opp til 114 grader C. Leeson bestemte motorer er designet for trebearbeidingsutstyr som høvler og bordsager. De tilbyr hastigheter opp til 3600 o / min og kommer i DP / TEFC / åpne kabinetter. Disse bestemte formålsmotorer er tilgjengelige i 1 og 3 fasealternativer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?