GODKJENT LEVERANDØR 4HXJ4 Svingbare platehjul med 4-posisjons retningslås 650 Lb | AD8CPP

APPROVED VENDOR 4HXJ4 svingbare platehjul med 4-posisjons retningslås 650 Lb

På lager
Vare: AD8CPP Modell: 4HXJ4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

226NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeSvingbart hjul med 4-posisjons retningslås
Type hjulSving
Hjulmaterialepolyuretan
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolyolefin
durometer95 Shore A
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull3 x 3 "
Lastevurdering650 lb.
Lås TypeRetningslås med 4 posisjoner
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Utenfor bolthullavstand2-5/8 x 3-5/8"
Total høyde6.5 "
Plate Størrelse4 x 4-1 / 2 "
Tykke tykkelse0.187 "
plate TypeB
race måteDobbel ball
HjullagerRoller
HjulfargeRød
Hjuldiameter5"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.02
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode8716903000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingTotal høydeHjuldiameterPris
GODKJENT LEVERANDØR 4HXK3 Svingbare platehjul med 4-posisjons retningslås 700 Lb | AD8CPY 4HXK3700 lb.7.5 "6"72NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXJ4 svingbare platehjul med 4-posisjons retningslås 650 Lb
226NOK / enhet