A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , CFM @ 0.125-In. SP: 6235 , CFM @ 0.250-In. SP: 5900 , Dybde: 38 " , Utløpshøyde (in.): 24 , Utløpsbredde (Inn.): 17.375 , Fotnoter: # Motoroverbelastningstilstand , Høyde: 44 " , Boligfinish: Gråbakt polyesterepoksy , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 23-7 / 8 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 250 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Rotasjon: CW , Skaft Dia.: 1-3 / 16 " , Type: Med Drive Package , Hjuldiameter: 22 1 / 4 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 11 9 / 32 " , Bredde: 44 "
Blåsere, 22 1/4 tommer
Dayton enkeltinnløp fremover kurveblåsere med drivpakke gir hetteavtrekk, sveiserøyk, brennbar gass og ventilasjon i lukkede rom. De har kraftig, kontinuerlig buesveiset stålkonstruksjon med åpent dryppsikkert NEMA 56-rammekapsling og grå påstekt epoksyfinish for korrosjonsbestandighet. Disse blåserne gir bunn horisontal utslipp og CW-rotasjon som komfortabelt kan konverteres til CCW-rotasjon. De drives av en kondensatorstartmotor, som gir ekstra stillegående og effektiv drift. Velg fra et bredt utvalg av blåsere med enkelt inntak, tilgjengelig i enkelt- og trefasealternativer Raptor Supplies.