DAYTON 7C709 Blåser 22 1/4 In | AF3EQA

DAYTON 7C709 Blåser 22 1/4 tommer

På lager
Vare: AF3EQA Modell: 7C709Kryssreferanse: 7C896

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

78 841 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM458
CFM @ 0.500-inn. SP7235
CFM @ 0.750-inn. SP5940
CFM @ 1.000-inn. SP5290
dBA @ 5 føtter64
Dybde38 "
Utslippshøyde (in.)24
Utladningsbredde (in.)17.375
Fotnoter# Motoroverbelastningstilstand
Forsterker med full belastning21.4/10.7
Høyde44 "
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.23-7 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme56HZ
Motor HP2
Motor turtall1725
Motor TypeKondensatorstart
Fase1
RotasjonCW
Skaft Dia.1-3 / 16 "
typenMed Drive Package
Spenning115/230
Hjuldiameter22 1 / 4 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde11 9 / 32 "
Bredde44 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 196.686
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelldBA @ 5 føtterVifte RPMCFM @ 0.375-inn. SPForsterker med full belastningMotorrammeMotor HPMotor turtallMotor TypePris
DAYTON 7C708 Blåser 22 1/4 In | AF3EPZ 7C70861356522015.0/7.45611725Kondensatorstart75 795 NOK
DAYTON 7C710 Blåser 22 1/4 In | AF3EQB 7C71072553-38.0/19.0184T31735Kondensatorstart78 637 NOK
DAYTON 7C711 Blåser 22 1/4 In | AF3EQC 7C7116135652203.0/1.5143T11740Tre fase79 177 NOK
DAYTON 7C712 Blåser 22 1/4 In | AF3EQD 7C71264458-6.0/3.0145T21740Tre fase79 118 NOK
DAYTON 7C713 Blåser 22 1/4 In | AF3EQE 7C71372553-8.4/4.2182T31765Tre fase81 774 NOK
DAYTON 7C898 Blåser 22 1/4 In | AF3EUU 7C8986241266505.0/2.556H1.51725Tre fase79 226 NOK
DAYTON 7C899 Blåser 22 1/4 In | AF3EUV 7C89974602-13.0/6.5184T51755Tre fase81 450 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7C709 Blåser 22 1/4 tommer
78 841 NOK / enhet