Stillas og plattformtilbehør

filtre

BALLYMORE -

Verktøyskuff

StilModellFinishHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
ATTGrå5"10.5 "47 "2 195NOK
BVerktøyskufforansje25 "24 "10.5 "1 631NOK
VESTIL -

Arbeidsplattformer i WP-serien

Vestil WP-arbeidsplattformer brukes til å transportere førere til høye høyder, og gjør det også enkelt å montere gaffeltrucken ved å sette gaflene i gaffellommene. Disse plattformene har sveiset stålkonstruksjon med et innbakt pulverlakk for ekstra seighet. Utvalgte modeller er dessuten utstyrt med et nødstoppkittsett og et nettbånd med sikkerhetssele.

StilModellHøydeSakLengdeMaterialeHylledybdeBreddePris (eks. mva)
AWP-400-HC-Avtakbart anheng med håndkontroll-Aluminum--1 590NOK
RFQ
BWP-TT48-D5 2 / 5 "Arbeidsplattform16 1 / 5 "-48 "48 1 / 3 "1 330NOK
RFQ
CWP-TT36-D5.41 "Arbeidsplattform16.22 "Stål25 "35.69 "1 116NOK
RFQ
VESTIL -

Gule kantmatter

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AM-2496-YB1 / 2 "96 "24 "7 257NOK
RFQ
AM-3696-YB1 / 2 "96 "36 "9 176NOK
RFQ
AM-2436-YB7 / 8 "36 "24 "2 804NOK
AM-2448-YB7 / 8 "48 "24 "5 311NOK
VESTIL -

LAD-TT-serien Stigeverktøybrett

StilModellKapasitetFARGEInnvendig breddeBreddePris (eks. mva)
ALAD-TT-A1.5 gal.Blå16.81 "19.62 "1 015NOK
BLAD-TT-D1.5 gal.Hvit23.56 "26.38 "1 387NOK
CLAD-TT-E1.5 gal.Black23.56 "26.38 "1 402NOK
DLAD-TT-B1.5 gal.Blå23.56 "26.38 "1 101NOK
ELAD-TT-C2.2 gal.Blå30.25 "33.06 "1 202NOK
BALLYMORE -

Tank Top Heiser

StilModellFinishSakTotal høydeTrinndybdePris (eks. mva)
ATT-913EmaljelakkTanktopp personelløft154 til 206 "4.75 "130 478NOK
RFQ
BTT9-13FGrå emaljemalingTankløft155 "3"107 439NOK
RFQ
BIL-JAX -

Støttebenet

StilModellHøydeLengdePris (eks. mva)
A0127-150-1818 "1.5ft.2 838NOK
B0127-150-2424 "2"3 409NOK
METALTECH -

Stillas-tillegg

StilModellFinishTotal høydePris (eks. mva)
AM-MA7660LPSBlått pulverlakkert6 '9 "1 587NOK
RFQ
BJeg-CISPGul emalje61 / 64 "2 235NOK
VESTIL -

P-serien Add-A-Levels

StilModellSakLengdeTykkelseBreddePris (eks. mva)
AP-3696-2.625-AArbeidsplattform tilleggsenhet96 "2.63 "36 "3 147NOK
RFQ
BP-2436-2.625-AArbeidsplattform tilleggsenhet36 "2.63 "24 "1 129NOK
CP-2448-2.625-AArbeidsplattform tilleggsenhet48 "2.63 "24 "1 903NOK
DP-2496-2.625-AArbeidsplattform tilleggsenhet96 "2.63 "24 "2 433NOK
RFQ
EP-2496-2.625Arbeidsplattformens baseenhet96 "2.88 "24 "2 433NOK
RFQ
FP-3696-2.625Arbeidsplattformens baseenhet96 "2.88 "36 "3 147NOK
RFQ
GP-2436-2.625Arbeidsplattformens baseenhet36 "2.88 "24 "1 129NOK
HP-2448-2.625Arbeidsplattformens baseenhet48 "2.88 "24 "1 903NOK
VESTIL -

Ergonomiske matter i CK-serien

StilModellLengdePris (eks. mva)
ACK-3560 "1 803NOK
BCK-310120 "3 793NOK
RFQ
ADD-A-LEVEL -

Matter for arbeidsplattform

Add-A-Level arbeidsplattformmatter er anti-tretthetsmatter, designet for å øke produktiviteten og redusere skader. Disse tykke matter er laget av lett gummi for motstand mot rust, oljer, fett, syrer og kjemikalier. De har et åpent gitter, gjennomstrømningsdesign for enkel rengjøring og kan stables for å øke arbeidshøyden. Enkelte modeller er utstyrt med gule sikkerhetskanter for å indikere endring i nivåer. Velg mellom et bredt spekter av arbeidsplattformmatter, tilgjengelig i 36, 48, 66 og 96 tommers lengder på Raptor Supplies.

StilModellLengdeStilBreddePris (eks. mva)
AM2378036 "Svart mat24 "1 488NOK
BM2378436 "Gul grense24 "1 773NOK
CM2478448 "Gul grense24 "3 328NOK
CM3578466 "Gul grense36 "5 035NOK
CM2578466 "Gul grense24 "3 320NOK
CM2878496 "Gul grense24 "4 604NOK
CM3878496 "Gul grense36 "5 851NOK
LOUISVILLE -

Middels plank

StilModellLengdePris (eks. mva)
ALP-2921-09A6 fot. til 9 fot.6 089NOK
RFQ
ALP-2921-13A8 fot. til 13 fot.7 955NOK
RFQ
ALP-2921-16A10 fot. til 16 fot.8 442NOK
RFQ
BIL-JAX -

Utvidelsessett for høyde

StilModellHøydeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A0127-007-339 "39 "29 "4 287NOK
B0127-007-569 "69 "1 / 2 "4 998NOK
RFQ
METALTECH -

Støttebenet

StilModellFinishMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AI-CISO4PulverlakkertStål4.25 "24.25 "16.5 "4 651NOK
BI-BMSO4Rød emaljeStål / plast25 5 / 16 "17.5 "3.5 "4 157NOK
CI-CISO4TTGul emaljeStål / plast58.625 "54 "4.375 "6 504NOK
BIL-JAX -

Sikkerhetsskinne

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A0012-209-0724 "7ft.1"846NOK
RFQ
B0012-226-0542 "5ft.1.62 "2 397NOK
METALTECH -

Festestang

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
AM-BAA077 '3 "4 683NOK
RFQ
AM-BAA1010ft.5 527NOK
RFQ
StilModellBreddePris (eks. mva)
AWP-TT3636.88 "1 028NOK
AWP-TT4848.88 "1 216NOK
ADD-A-LEVEL -

Arbeidsplattform koblingsklemme - pakke med 4

ModellSakPris (eks. mva)
RC3000AD7BDH85NOK
BIL-JAX -

Stillasramme 5 fot Lengde 60 tommer Høyde

ModellSakPris (eks. mva)
KT6004-02552AE2ZEH1 682 NOK
VESTIL -

Polyetylen gulvgitter, pakke med 15, 1100 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
F-GRIDAG7RZZ2 848 NOK
BIL-JAX -

Stillas Crossbrace 7-1 / 2 føtter Lengde 1 tommer høyde

ModellSakPris (eks. mva)
0010-01-07AE2ZEN514NOK
RFQ
BIL-JAX -

Stillas Tavle 7 fot Lengde 6 tommer høyde

ModellSakPris (eks. mva)
0012-202-07AE2ZEM1 167 NOK
RFQ

Stillas og plattformtilbehør

Enten du trenger små trinnverktøy eller utvidelsesstiger, Raptor Supplies har det mest robuste og pålitelige utstyret. Med gummipolstrede trinn for å forhindre skliulykker kan disse stigene brukes hvor som helst i fabrikkgulvet, selv til byggeformål. Med støtte for opptil 1000 lbs og låsehjul kan du enkelt flytte disse stigene hvor som helst på fabrikken for industriell bruk og fortsatt støtte to klatrere.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?