PARKER Messing pluggventiler, 250 PSIG driftstrykk


filtre
Body Material: Messing , Maks. Driftstrykk: 250 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader C , Ringmateriale: Nitril , Forseglingsmateriale: Nitril , Form: På linje , Stammateriale: acetal
StilModellStilTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
PV609-4
Hunrør til hunnrør1 / 4 "417NOK
RFQ
A
PV609-2
Hunrør til hunnrør1 / 8 "399NOK
RFQ
B
PV608-2
Hunrør til hannrør1 / 8 "399NOK
RFQ
B
PV608-4
Hunrør til hannrør1 / 4 "417NOK
RFQ
C
PV607-4
Mannlig rør1 / 4 "417NOK
RFQ
C
PV607-2
Mannlig rør1 / 8 "399NOK
RFQ

Messing pluggventiler, 250 PSIG driftstrykk

Parker pluggventiler er egnet for å kontrollere vannstrømmen ved hjelp av sylindriske eller koniske plugger som tillater jevn væskeoverføring når ventiler er åpne. Disse messingpluggene er integrert med en stopppinne i rustfritt stål for å gi positiv stoppvirkning for fullstendig avstengning og firedoble nitril-o-ringer (tilstede på stammen) for å gi lekkasjesikker drift. Velg fra et bredt utvalg av disse pluggventilene, tilgjengelig i rørvarianter hunn x hunn, hunn x hann og hann x hann stil.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?