Elektriske slagnøkler

filtre

KLEIN TOOLS -

Impulsnøkler

StilModellmoment~~POS=TRUNCKjørestørrelseHåndtakstypeSakMaks. HastighetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ABAT20716---Slagtrekker----5 322NOK
BBAT207161---Slagnøkkel sett----8 204NOK
CBAT20CW210 fot. Lbs.1 / 2 "PistolgrepSlagtrekker2200 rpm3.1 "8.7 "6.5 "3 671NOK
DBAT20LW300 fot. Lbs.1-1/8", 1", 13/16", 3/4"På linjeSlagtrekker1800 rpm18.4 "7.25 "4.25 "11 657NOK
KLEIN TOOLS -

Kompakt slagnøkkelsett, batteridrevet, sperrestift 1/2 tomme

ModellSakPris (eks. mva)
BAT20CW1CF3QJG6 724 NOK
KLEIN TOOLS -

Slagnøkkelsett, 90 grader

ModellSakPris (eks. mva)
BAT20LW1CF3QJJ15 292 NOK
UNITHERM -

Pneumatisk ringpistol, Hog

ModellSakPris (eks. mva)
C-760CE2EDT16 083 NOK
Se detaljer
UNITHERM -

Pneumatisk ringpistol, Hog

ModellSakPris (eks. mva)
C-7ECE2EDU16 083 NOK
Se detaljer

Elektriske slagnøkler

Elektriske slagnøkler er elektriske verktøy med ledning som gir høyt dreiemoment med minimal anstrengelse og brukes til å stramme/løsne forskjellige typer festemidler. De har en anti-skli design med pistolgrep og kan levere dreiemoment fra 300 lb-ft til 600 lb-ft. Disse slagnøkkelene opererer på en elektrisk motor som gir den nødvendige kraften når du arbeider med gjenstridige muttere og bolter. Raptor Supplies tilbyr en rekke elektriske slagnøkler i forskjellige strømklassifiseringer og drivstørrelser fra merker som Dewalt, Makita og Milwaukee. Disse nøkler er mye brukt i kjøretøymontering, hyllekonstruksjon og andre applikasjoner som krever rask fremdrift.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?