WATTS LFFBVS-4-serien fullport kuleventiler


filtre
Montert: Ja , Ballmateriale: Forkrommet messing , Kroppsmateriale: Blyfri kobber silisiumlegering messing , Kontrolltype: Håndtak , Innløpstype: Socket , Maks. Temp.: 400 grader F , Mfr. Serie: LFFBV-4 , Min. Temp.: -40 grader F , Uttakstype: Socket , Porttype: Full , Setemateriale: Jomfru PTFE , Skaftmateriale: Messing , stammetype: Bunnbelastet utblåsningssikker , Ventildesign: 2-Piece
StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A
LFFBVS-4 1
1"1"239NOK
A
LFFBVS-4 1 1/2
1-1 / 2 "1-1 / 2 "547NOK
A
LFFBVS-4 1 1/4
1-1 / 4 "1-1 / 4 "380NOK
B
LFFBVS-4 1/2
1 / 2 "1 / 2 "107NOK
A
LFFBVS-4 2
2"2"919NOK
A
LFFBVS-4 2 1/2
2-1 / 2 "2-1 / 2 "2 168 NOK
A
LFFBVS-4 3
3"3"2 931 NOK
A
LFFBVS-4 3/4
3 / 4 "3 / 4 "168NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?