Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFFBVS-4 1 kuleventil, 1 tomme innløp, 600 psi | BY9XBM 0555130

WATTS LFFBVS-4 1 kuleventil, 1 tommers innløp, 600 psi

På lager
Vare: BY9XBM Modell: LFFBVS-4 1Kryss Ref: 0555130
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
239NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
ActuatorNei
montertJa
KulematerialeForkrommet messing
KroppsfinishMessing
Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering messing
KontrolltypeHåndtak
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypeSocket
BlyIkke tilstede
Maks. Temp.400 grader F
Mfr. SerieLFFBV-4
Min. Temp.-40 grader F
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeSocket
PorttypeFull
SetematerialeJomfru PTFE
AksematerialeMessing
Stammen TypeBunnbelastet utblåsningssikker
Ventildesign2-Piece
VaskematerialeJomfru PTFE
WOG (PSI)600 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4342

Produktdetaljer:

Kuleventil, 1 tommers inntak, 600 psi

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
WATTS LFFBVS-4 1/2 kuleventil, 1/2 tomme innløp, 600 Psi | BY9XBJ 0555128 LFFBVS-4 1/21 / 2 "1 / 2 "107NOK
WATTS LFFBVS-4 3/4 kuleventil, 3/4 tommers innløp, 600 Psi | BY9XBL 0555129 LFFBVS-4 3/43 / 4 "3 / 4 "168NOK
WATTS LFFBVS-4 1 1/4 kuleventil, 1 1/4 tommers innløp, 600 Psi | BY9XBN 0555131 LFFBVS-4 1 1/41-1 / 4 "1-1 / 4 "380NOK
WATTS LFFBVS-4 2 kuleventil, 2 tommers innløp, 600 psi | BY9XBP 0555133 LFFBVS-4 22"2"919NOK
WATTS LFFBVS-4 1 1/2 kuleventil, 1 1/2 tomme innløp, 600 psi | BY9XBQ 0555132 LFFBVS-4 1 1/21-1 / 2 "1-1 / 2 "547NOK
WATTS LFFBVS-4 3 kuleventil, 3 tommers innløp, 400 psi | BY9XBR 0555135 LFFBVS-4 33"3"2 931 NOK
WATTS LFFBVS-4 2 1/2 kuleventil, 2 1/2 tommers innløp, 600 psi | BZ2XVA 0555134 LFFBVS-4 2 1/22-1 / 2 "2-1 / 2 "2 168 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFFBVS-4 1 kuleventil, 1 tommers innløp, 600 psi
239NOK / enhet