A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Smørbar puteblokk , CFM @ 0.750-In. SP: 8418 , Høyde: 46 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 20-1 / 2 " , Maks. Dybde: 38 " , Maks. Innløpstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Monteringsposisjon: Vertikal horisontal , Outlet Dia.: 20-1 / 2 " , Uttakshøyde: 41.875 " , Uttaksbredde: 41.875 " , Skaft Dia.: 1-1 / 4 " , Fartskontroll: Nei , Type: Sentrifugal, med stasjonspakke , Hjuldiameter: 30 " , Hjulmateriale: Aluminum , Hjultype: Bakoverhelling sentrifugal , Bredde: 46 "
Inline-blåser 30 tommer
Dayton in-line blåsere gir ren luft i applikasjoner som eksos-, innsugs-, retur- eller etterfyllingsluftsystemer i kommersielle eller industrielle rom. De er utstyrt med krager for enkel kanaltilkobling og har paneler på hver side for å gi rask tilgang til interne viftekomponenter. Disse in-line blåserne leveres med motordeksler og lagerdeksler for økt levetid. Velg fra en rekke av disse in-line blåserne, tilgjengelig i en- og 3-fase motorvarianter