CLEVELAND End Mill Cobalt Square End


filtre
Hjørneradius: 0 , Klipperetning: Høyre hånd , Skjæretype: sentrum , Dimensjonstype: Brøkdel tommer , Sluttstil: Square , Bli ferdig: Bright , Karakter: Generelt formål , Helix Angle: 30 Degrees , Materiale: Kobolt , Type: standard
StilModellDiameterSluttKlippelengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
A
C52169
1"Dobbel1.625 "HDC-226.375 "1"1 671 NOK
B
C42715
1"enslig2"HGC-4C44.5 "1"1 634 NOK
C
C42629
1"enslig1.625 "HGC-224.5 "1"1 443 NOK
D
C52188
1"Dobbel1.875 "HDC-4C46.375 "1"2 860 NOK
A
C52163
1 / 2 "Dobbel13 / 16 "HDC-224.125 "1 / 2 "664NOK
D
C52182
1 / 2 "Dobbel1"HDC-4C44.125 "1 / 2 "672NOK
C
C42616
1 / 2 "enslig1"HGC-223.25 "1 / 2 "516NOK
B
C42699
1 / 2 "enslig1.25 "HGC-4C43.25 "1 / 2 "485NOK
B
C42689
1 / 4 "enslig5 / 8 "HGC-4C42.437 "3 / 8 "346NOK
C
C42607
1 / 4 "enslig1 / 2 "HGC-222.437 "3 / 8 "310NOK
A
C52155
1 / 4 "Dobbel1 / 2 "HDC-223.375 "3 / 8 "439NOK
D
C52174
1 / 4 "Dobbel5 / 8 "HDC-4C43.375 "3 / 8 "473NOK
A
C52151
1 / 8 "Dobbel3 / 8 "HDC-223 1 / 16 "3 / 8 "440NOK
B
C42684
1 / 8 "enslig3 / 8 "HGC-4C42 5 / 16 "3 / 8 "352NOK
C
C42602
1 / 8 "enslig3 / 8 "HGC-222 5 / 16 "3 / 8 "285NOK
D
C52170
1 / 8 "Dobbel3 / 8 "HDC-4C43 1 / 16 "3 / 8 "522NOK
A
C52167
3 / 4 "Dobbel1 5 / 16 "HDC-225.625 "3 / 4 "1 735 NOK
D
C52186
3 / 4 "Dobbel1.625 "HDC-4C45.625 "3 / 4 "1 702 NOK
C
C42622
3 / 4 "enslig1 5 / 16 "HGC-223.875 "3 / 4 "959NOK
B
C42707
3 / 4 "enslig1.625 "HGC-4C43.875 "3 / 4 "1 079 NOK
B
C42694
3 / 8 "enslig3 / 4 "HGC-4C42.5 "3 / 8 "384NOK
D
C52178
3 / 8 "Dobbel3 / 4 "HDC-4C43.5 "3 / 8 "503NOK
A
C52159
3 / 8 "Dobbel9 / 16 "HDC-223.5 "3 / 8 "520NOK
C
C42612
3 / 8 "enslig9 / 16 "HGC-222.5 "3 / 8 "332NOK
B
C42686
3 / 16 "enslig1 / 2 "HGC-4C42.375 "3 / 8 "332NOK
A
C52153
3 / 16 "Dobbel7 / 16 "HDC-223.25 "3 / 8 "452NOK
C
C42604
3 / 16 "enslig7 / 16 "HGC-222.375 "3 / 8 "288NOK
D
C52172
3 / 16 "Dobbel7 / 16 "HDC-4C43.125 "3 / 8 "512NOK
B
C42703
5 / 8 "enslig1.625 "HGC-4C43.25 "5 / 8 "944NOK
D
C52184
5 / 8 "Dobbel1.375 "HDC-4C45"5 / 8 "1 337 NOK
A
C52165
5 / 8 "Dobbel1.125 "HDC-225"5 / 8 "1 250 NOK
A
C52157
5 / 16 "Dobbel9 / 16 "HDC-223.5 "3 / 8 "432NOK
B
C42691
5 / 16 "enslig3 / 4 "HGC-4C42.5 "3 / 8 "366NOK
D
C52176
5 / 16 "Dobbel3 / 4 "HDC-4C43.5 "3 / 8 "490NOK
C
C42609
5 / 16 "enslig9 / 16 "HGC-222.5 "3 / 8 "311NOK
D
C52171
5 / 32 "Dobbel7 / 16 "HDC-4C43.125 "3 / 8 "545NOK
A
C52152
5 / 32 "Dobbel7 / 16 "HDC-223.125 "3 / 8 "479NOK
B
C32570
7 / 16 "enslig1"HGC-4C42 11 / 16 "3 / 8 "472NOK
A
C52161
7 / 16 "Dobbel13 / 16 "HDC-224.125 "1 / 2 "741NOK
D
C52180
7 / 16 "Dobbel1"HDC-4C44.125 "1 / 2 "736NOK
C
C32494
7 / 16 "enslig13 / 16 "HGC-222 11 / 16 "3 / 8 "454NOK
D
C52173
7 / 32 "Dobbel9 / 16 "HDC-4C43.25 "3 / 8 "526NOK
A
C52154
7 / 32 "Dobbel1 / 2 "HDC-223.25 "3 / 8 "493NOK
D
C52175
9 / 32 "Dobbel11 / 16 "HDC-4C43.375 "3 / 8 "532NOK
A
C52156
9 / 32 "Dobbel9 / 16 "HDC-223.375 "3 / 8 "495NOK
A
C52158
11 / 32 "Dobbel9 / 16 "HDC-223.5 "3 / 8 "501NOK
D
C52177
11 / 32 "Dobbel3 / 4 "HDC-4C43.5 "3 / 8 "475NOK
A
C52160
13 / 32 "Dobbel13 / 16 "HDC-224.125 "1 / 2 "703NOK
D
C52179
13 / 32 "Dobbel1"HDC-4C44.125 "1 / 2 "642NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?