Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C52156 endefres kobolt 9/32 2 fløyter Dobbel firkantet ende Cc | AD8NVE 4LE86

CLEVELAND C52156 endefres kobolt 9/32 2 fløyter Dobbel firkantet ende Cc

På lager
Vare: AD8NVE Modell: C52156Kryssreferanse: 4LE86

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

523NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobolt endefres
Hjørneradius0
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter9 / 32 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
SluttDobbel
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishBright
KlasseGenerelt formål
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde9 / 16 "
Liste nummerHDC-2
MaterialeKobolt
Fresing Dia.9 / 32 "
Antall fløyter2
Total lengde3.375 "
Shank Dia.3 / 8 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSluttKlippelengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
CLEVELAND C42602 endefres kobolt 1/8 2 fløyter Enkel kvadratisk ende Cc | AD8NTV 4LE54 C426021 / 8 "enslig3 / 8 "HGC-222 5 / 16 "3 / 8 "285NOK
CLEVELAND C42604 endefres kobolt 3/16 2 fløyter Single Square End Cc | AD8NTW 4LE55 C426043 / 16 "enslig7 / 16 "HGC-222.375 "3 / 8 "297NOK
CLEVELAND C42607 endefres kobolt 1/4 2 fløyter Enkel kvadratisk ende Cc | AD8NTX 4LE56 C426071 / 4 "enslig1 / 2 "HGC-222.437 "3 / 8 "310NOK
CLEVELAND C42609 endefres kobolt 5/16 2 fløyter Single Square End Cc | AD8NTY 4LE57 C426095 / 16 "enslig9 / 16 "HGC-222.5 "3 / 8 "312NOK
CLEVELAND C42612 endefres kobolt 3/8 2 fløyter Single Square End Cc | AD8NTZ 4LE58 C426123 / 8 "enslig9 / 16 "HGC-222.5 "3 / 8 "335NOK
CLEVELAND C32494 endefres kobolt 7/16 2 fløyter Single Square End Cc | AD8NUA 4LE59 C324947 / 16 "enslig13 / 16 "HGC-222 11 / 16 "3 / 8 "469NOK
CLEVELAND C42616 endefres kobolt 1/2 2 fløyter Enkel kvadratisk ende Cc | AD8NUB 4LE60 C426161 / 2 "enslig1"HGC-223.25 "1 / 2 "552NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C52156 endefres kobolt 9/32 2 fløyter Dobbel firkantet ende Cc
523NOK / enhet