MARATHON MOTORS Black Max Inverter Duty Motors, TENV
Marathon inverter (vektor) duty Black Max-motorer er egnet for å drive kraner og taljer, tekstilbehandling, teststander, maskiner og andre industrielle applikasjoner. Disse motorene er konstruert for bruk med vektor- eller inverterdrift som krever et konstant dreiemomenthastighetsområde.
filtre
Rydd alt
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Omgivelsestemp. Område: 40 grader C , Montering: F1 KUN , Utgangspunkt: Rigid , Lager: Ball , Kanalboksposisjon: Nei , Plikt: Kontinuerlig , Driftssyklus: Kontinuerlig , Isolasjonsklasse: F , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorkapslingsdesign: Helt lukket ikke-ventilert , Motorakseldesign: Tastet , Motortype: 3-fase , Antall hastigheter: 1 , Orientering: Horisontal , Fase: 3 , Rotasjon: CW / CCW , RPM: 1800 , Garanti: 3 år.
Marathon inverter (vektor) bruk Black Max-motorer har MAX GUARD Klasse F-isolasjonssystem for ubegrensede ledningslengder fra motoren til frekvensomformeren og overskrider NEMA MG1 Part 30 & 31-kravene.
De tilbyr en konstant drift med hestekrefter, med maksimalt to ganger basisturtallshastigheten og et konstant dreiemoment opp til basishastigheten på vektordriften.
Motorene har kulelager for jevn drift og kan operere kontinuerlig ved 40 grader C omgivelsestemperatur.
De er optimalisert for å fungere med en IGBT-omformer med NEMA-design A.
Disse motorene kommer med en standard F1-rørboks, men kan reverseres til F2-posisjonen (med mindre annet er oppgitt) for enkle og raske elektriske tilkoblinger.
De har koder og bremser på den motsatte drivenden (maksimalt 10 lb-ft brems).
Standarder og godkjenninger
CSA
UL
CE
Ofte Stilte Spørsmål
Har disse motorene termisk beskyttelse?
Disse Marathon inverter (vektor) duty Black Max-motorene har en normalt lukket klasse F termostat per fase for å slå av driften for å forhindre skade i tilfelle overoppheting.
Hvordan er disse motorene installert?
Disse Marathon inverter (vektor) duty Black Max-motorene har C-fot (har en stiv base) for horisontal montering på en overflate for enkel og sikker installasjon.
Kan disse Marathon inverter (vektor) duty Black Max-motorene håndtere lave hastigheter?
Disse motorene kan kjøre på 1/1000 av basishastigheten i pumpe-, vifte- og vifteapplikasjoner uten overoppheting.