APPROVED VENDOR Trykk på bryteren


filtre
Innhegning: NEMA 1 , Funksjon: For å beskytte kompressortapet av kjølemiddel i kommersielle kjøle- og klimaanleggssystemer , Montering: Universell , Brytertype: SPST
StilModellDifferensialtrykkOmrådeBytt handlingtypenPris (eks. mva)
A
6ALA2
5 til 20 PSI0.3 til 150 psiÅpner ved lavt trykkLav121NOK
B
6ALA3
10 til 25 PSI0.3 til 150 psiÅpner ved lavt trykkLav92NOK
A
6ALC2
10 til 32 PSI0.3 til 150 psiÅpner ved lavt trykkLav97NOK
A
6ALA4
25 til 65 PSI0.3 til 150 psiÅpner ved lavt trykkLav127NOK
A
6ALA5
25 til 80 PSI0.3 til 150 psiÅpner ved lavt trykkLav121NOK
C
6ALC3
35 til 60 PSI0.3 til 150 psiÅpner ved lavt trykkLav114NOK
A
6ALA6
50 til 90 PSI0.3 til 150 psiÅpner ved lavt trykkLav105NOK
A
6ALC7
155 til 225 PSI0.3 til 150 psiÅpner ved lavt trykkLav-
RFQ
D
6ALA7
200 til 150 PSI150 til 700 psiÅpner på høyt trykkHøy88NOK
E
6ALA8
250 til 150 PSI150 til 700 psiÅpner på høyt trykkHøy86NOK
D
6ALC0
300 til 200 PSI150 til 700 psiÅpner på høyt trykkHøy100NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?