Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6ALA2 Trykk bryter Åpne på Fall 5 Psi | AE7UFY

APPROVED VENDOR 6ALA2 Trykk bryter Åpne På Fall 5 Psi

På lager
Vare: AE7UFY Modell: 6ALA2
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
96NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkbryter
Kapillærlengde18 inn.
Lukk (PSI)20
Differensialtrykk5 til 20 PSI
KabinettNEMA 1
FunksjonFor å beskytte kompressortapet av kjølemiddel i kommersielle kjøle- og klimaanleggssystemer
MonteringUniversell
Åpen (PSI)5
Trykkilkobling1/4 "kvinnelig SAE
Område0.3 til 150 psi
TilbakestillAuto
Bytt handlingÅpner ved lavt trykk
Bytt TypeSPST
typenLav

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDifferensialtrykkOmrådeBytt handlingtypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 6ALA3 Trykk bryter Åpne På Fall 10 Psi | AE7UFZ 6ALA310 til 25 PSI0.3 til 150 psiÅpner ved lavt trykkLav73NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6ALA4 Trykk bryter Åpne på høst 25 Psi | AE7UGA 6ALA425 til 65 PSI0.3 til 150 psiÅpner ved lavt trykkLav126NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6ALA5 Trykk bryter Åpne på høst 25 Psi | AE7UGB 6ALA525 til 80 PSI0.3 til 150 psiÅpner ved lavt trykkLav42NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6ALA6 Trykk bryter Åpne På Fall 50 Psi | AE7UGC 6ALA650 til 90 PSI0.3 til 150 psiÅpner ved lavt trykkLav42NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6ALA7 trykkbryter Åpne ved stigning 200 Psi | AE7UGD 6ALA7200 til 150 PSI150 til 700 psiÅpner på høyt trykkHøy69NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6ALA8 trykkbryter Åpne ved stigning 250 Psi | AE7UGE 6ALA8250 til 150 PSI150 til 700 psiÅpner på høyt trykkHøy68NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6ALC0 Trykk bryter Åpne Ved Stig 300 Psi | AE7UGG 6ALC0300 til 200 PSI150 til 700 psiÅpner på høyt trykkHøy99NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALA2 Trykk bryter Åpne På Fall 5 Psi
96NOK / enhet