APPROVED VENDOR Kompresjonsnippel


filtre
Tønne lengde: Kort , Kroppsmateriale: Aluminum , Koblingstype: Rett tønne , Materiale: Aluminum , Monter: 1-hull , Peep Hole: Nei , Stil: standard , Type: Aluminium til kobber, 600V til 35kV
StilModellBreddeKabelstørrelseKabelstørrelseskodeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttLengdeStud størrelsePris (eks. mva)
A
29YK82
0.6 "4AWG4AWGGrønn370.44 "1.65 "5 / 16 "63NOK
A
29YK73
0.6 "2/0 AWG2/0 AWGOlive540.44 "1.63 "5 / 16 "106NOK
B
29YK63
0.41 "8AWG8AWGBlå240.22 "1.28 "5 / 16 "32NOK
A
29YK65
0.44 "6AWG6AWGGrå290.34 "1.43 "3 / 16 "49NOK
B
29YK64
0.47 "8AWG8AWGBlå240.22 "1.56 "3 / 8 "53NOK
A
29YK66
0.47 "6AWG6AWGGrå290.34 "1.72 "5 / 16 "59NOK
A
29YK74
0.63 "3/0 AWG3/0 AWGRubin600.44 "1.88 "1 / 4 "155NOK
A
29YK83
0.63 "4AWG4AWGGrønn370.44 "1.9 "3 / 8 "55NOK
A
29YK67
0.64 "2AWG2AWGRosa420.34 "1.94 "1 / 2 "80NOK
A
29YK84
0.64 "2AWG2AWGRosa420.44 "2.12 "1 / 4 "67NOK
A
29YK75
0.64 "3/0 AWG3/0 AWGRubin600.44 "2.1 "5 / 16 "122NOK
A
29YK76
0.72 "4/0 AWG4/0 AWGHvit660.44 "2.07 "5 / 16 "140NOK
A
29YK85
0.72 "2AWG2AWGRosa420.44 "2.09 "5 / 16 "63NOK
A
29YK68
0.72 "1AWG1AWGGull450.34 "1.91 "1 / 4 "77NOK
A
29YK86
0.75 "2AWG2AWGRosa420.44 "2.34 "3 / 8 "67NOK
B
29YK77
0.75 "8AWG8AWGBlå240.44 "2.32 "3 / 16 "48NOK
A
29YK69
0.75 "1AWG1AWGGull450.34 "2.22 "5 / 16 "77NOK
A
29YK91
0.88 "2/0 AWG2/0 AWGOlive540.69 "2.57 "3 / 8 "105NOK
B
29YK78
0.88 "8AWG8AWGBlå240.44 "2.47 "1 / 4 "41NOK
A
29YK87
0.88 "1AWG1AWGGull450.44 "2.47 "3 / 8 "74NOK
A
29YK92
0.88 "2/0 AWG2/0 AWGOlive540.69 "2.82 "1 / 2 "121NOK
A
29YK70
0.88 "1AWG1AWGGull450.34 "2.31 "1 / 2 "77NOK
A
29YK93
0.94 "3/0 AWG3/0 AWGRubin600.69 "2.91 "3 / 8 "121NOK
A
29YK71
0.97 "1/0 AWG1/0 AWGTan500.34 "2.48 "1 / 4 "81NOK
A
29YK88
0.97 "1/0 AWG1/0 AWGTan500.44 "2.64 "5 / 16 "77NOK
A
29YK79
0.97 "6AWG6AWGGrå290.44 "2.64 "1 / 4 "38NOK
A
29YK94
0.97 "3/0 AWG3/0 AWGRubin600.69 "3.02 "1 / 2 "139NOK
A
29YK89
1.06 "1/0 AWG1/0 AWGTan500.44 "2.98 "3 / 8 "85NOK
A
29YK72
1.06 "2/0 AWG2/0 AWGOlive540.34 "2.76 "1 / 4 "92NOK
A
29YK80
1.06 "6AWG6AWGGrå290.44 "2.98 "3 / 8 "56NOK
A
29YK95
1.06 "4/0 AWG4/0 AWGHvit660.69 "3.3 "3 / 8 "176NOK
A
29YK81
1.21 "4AWG4AWGGrønn370.38 "3.25 "1 / 4 "48NOK
A
29YK90
1.21 "1/0 AWG1/0 AWGTan500.38 "3.3 "1 / 2 "92NOK
A
29YK96
1.21 "4/0 AWG4/0 AWGHvit660.5 "3.62 "1 / 2 "147NOK
A
29YK97
1.29 "250 kcmil250 kcmilRød710.5 "3.78 "1 / 2 "163NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?