WATTS LF40XL-seriens automatiske re-setetemperatur- og trykkavlastningsventiler


filtre
Inntakstilkobling: Hann gjenget , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Hann gjenget , Maks. Arbeids press: 113 psi , Mfr. Serie: AV40L , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttakstype: Gjenget hunn , Trykkområde: 75 til 150 psi , Avlastningstemperatur: 210 grader F , Termostatmateriale: Kobber , Termostatsondelengde: 7"
StilModellBody MaterialUtladningskapasitetInnløpsstørrelseMaks. Temp.Størrelse på uttakAvlastningstrykkPris (eks. mva)
A
LF40XL-Z2 150-210 3/4
--3 / 4 "-3 / 4 "150 psi5 745 NOK
A
LF40XL 100-210 3/4
Blyfri messing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "100 psi6 385 NOK
B
LF40XL7 75-210 1
Blyfri messing1155000 XNUMX btuh1"210 ° F1"75 psi10 183 NOK
B
LF40XL 75-210 1
Blyfri messing778000 XNUMX btuh1"210 ° F1"75 psi10 590 NOK
A
LF40XL-8 100-210 3/4
Blyfri messing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "100 psi4 254 NOK
A
LF40XL 75-210 3/4
Blyfri messing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "75 psi6 725 NOK
A
LF40XL-8-125-210 3/4
Blyfri messing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "125 psi6 822 NOK
B
LF40XL7 125-210 1
Blyfri messing1808000 XNUMX btuh1"210 ° F1"125 psi9 845 NOK
B
LF40XL7 150-210 1
Blyfri bronse2134000 XNUMX btuh1"210 ° F1"150 psi8 340 NOK
A
LF40XL-8 150210 3/4
Blyfri bronse-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "150 psi6 891 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?