Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF40XL7 150-210 1 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 tommers innløp, 150 psi avlastningstrykk | BP4FWP 0121428

WATTS LF40XL7 150-210 1 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 tomme innløp, 150 psi avlastningstrykk

På lager
Vare: BP4FWP Modell: LF40XL7 150-210 1Kryss Ref: 0121428
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
8 340 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatur- og trykkavlastningsventil
Body MaterialBlyfri bronse
Utladningskapasitet2134000 XNUMX btuh
InntakstilkoblingHann gjenget
Innløpsstørrelse1"
Type innløpstrådPT
InnløpstypeHann gjenget
BlyIkke tilstede
Maks. Temp.210 grader F
Maks. Arbeids press113 psi
Mfr. SerieAV40L
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeGjenget hunn
trykk~~POS=TRUNC Range75 til 150 psi
Avlastningstrykk150 psi
Avlastningstemperatur210 grader F
Termostat materialeKobber
Termostatsondelengde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.963

Produktdetaljer:

Temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 tommers inntak, 150 Psi avlastningstrykk

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialUtladningskapasitetInnløpsstørrelseMaks. Temp.Størrelse på uttakAvlastningstrykkPris
WATTS LF40XL 100-210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 100 Psi avlastningstrykk | BP4DVZ 0121411 LF40XL 100-210 3/4Blyfri messing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "100 psi6 385 NOK
WATTS LF40XL-8 100-210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 100 psi avlastningstrykk | BP4FWH 0121420 LF40XL-8 100-210 3/4Blyfri messing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "100 psi4 254 NOK
WATTS LF40XL 75-210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 75 Psi avlastningstrykk | BP4FWJ 0121410 LF40XL 75-210 3/4Blyfri messing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "75 psi6 725 NOK
WATTS LF40XL 75-210 1 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 tomme innløp, 75 psi avlastningstrykk | BP4FWK 0121422 LF40XL 75-210 1Blyfri messing778000 XNUMX btuh1"210 grader F1"75 psi10 590 NOK
WATTS LF40XL-Z2 150-210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 150 psi avlastningstrykk | BP4FWL 0121415 LF40XL-Z2 150-210 3/4--3 / 4 "-3 / 4 "150 psi5 745 NOK
WATTS LF40XL-8-125-210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 125 psi avlastningstrykk | BP4FWM 0121419 LF40XL-8-125-210 3/4Blyfri messing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "125 psi6 822 NOK
WATTS LF40XL-8 150210 3/4 trykksikkerhetsavlastningsventil, 150 psi, 3/4 tomme størrelse, 1,437,600 4 161 Btu | BP83FWN XNUMXZXNUMX LF40XL-8 150210 3/4Blyfri bronse-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "150 psi6 891 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF40XL7 150-210 1 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 tomme innløp, 150 psi avlastningstrykk
8 340 NOK / enhet