A B Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Bladdia.: 42 " , Bolt Circle Dia.: 44.25 " , Dimensjon A: 45.75 " , Dimensjon C: 42.5 " , Dimensjon D: 32 " , Dimensjon E: 9 / 16 " , Drive Type: Belte , Høyde: 58.5 " , Boligfinish: Bakt emalje , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 42.625 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 Grader F , Maks. Dybde: 32 " , Maks. Innløpstemperatur: 200 Grader F , Motorkapsling: Helt lukket vifte avkjølt , Monteringsposisjon: Vertikal horisontal , Outlet Dia.: 42.625 " , Skaft Dia.: 1.437 " , Bredde: 45.75 "
Beltedrevne røraksiale vifter, 42 tommers bladdiameter
Dayton beltedrevne røraksialvifter monteres vertikalt eller horisontalt for å trekke ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i malingsspraybokser, rengjøringstanker og blanderom. Disse røraksialviftene har et skivehjul eller en propell inne i en sylindrisk rørlignende struktur med bare et lite gap mellom huset og bladet for å forbedre vifteeffektiviteten. De har stålhus med bakt emaljemaling og 5 eller 6 blader aluminium / gnistbestandige aluminiumspropeller for rustbeskyttelse og strukturell styrke. Remdriftvifter gir større fleksibilitet når det gjelder turtall, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Utvalgte modeller kommer uten drivpakker for å tilpasse viftene til spesifikke bruksområder. Velg fra et bredt utvalg av disse røreksosviftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 607 til 1147 rpm.
Arbeidsmekanisme
- Når motoren slås på, roterer den beltet og trinsene og roterer viftebladene.
- Luften skyves eller trekkes gjennom viftehuset eller kanalsystemet når viftebladene roterer, og skaper en luftstrøm.
- Endring av motorens hastighet lar brukere endre det statiske trykket og luftstrømhastigheten.
Egenskaper
- Dayton røraksialvifter kan monteres enten vertikalt eller horisontalt for å trekke ut lukt, fuktighet og røyk.
- Disse viftene har et skivehjul/propell inne i en sylindrisk rørlignende kropp med bare et lite gap mellom huset og blader med en diameter på 42 tommer for høy effektivitet.
- De har stålhus med bakt emaljemaling og 5 eller 6-bladede aluminium/gnistbestandige aluminiumspropeller for å unngå rust og gi strukturell styrke.
- Disse reimdrevne viftene tilbyr fleksibilitet når det gjelder turtall, siden motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hvordan velger jeg riktig størrelse Dayton røraksialvifte for applikasjonen min?
Dayton tilbyr en rekke vifter med forskjellig kapasitet, så bestem størrelsen på rommet som skal ventileres, nødvendig luftstrøm og det statiske trykket til systemet før du velger en røraksial vifte.
Hvordan vedlikeholde min Dayton beltedrevne røraksialvifte?
Regelmessig vedlikehold innebærer å sjekke remmene og trinsene, inspisere bladene og motoren og rense eventuelle rusk eller støvansamlinger.
Klarer disse viftene ekstrem varme?
De kan håndtere temperaturer opp til 200 grader F.