DAYTON 7F873 Vifterør Axial 42 In | AF3KMF

DAYTON 7F873 Vifterør aksial 42 tommer

På lager
Vare: AF3KMF Modell: 7F873

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

74 953 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTubeaxial Vifte
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.42 "
BladmaterialeGnistbestandig aluminium
Boltsirkel Dia.44.25 "
CFM @ 0.000-inn. SP33,005
CFM @ 0.125-inn. SP32,355
CFM @ 0.250-inn. SP31,670
CFM @ 0.500-inn. SP30,185
CFM @ 0.750-inn. SP28,620
CFM @ 1.000-inn. SP26,850
CFM @ 1.250-inn. SP24,920
Dimensjon A45.75 "
Dimensjon B25.125 "
Dimensjon C42.5 "
Dimensjon D32 "
Dimensjon E9 / 16 "
KjøretypeBelte
Fan RPM1147
Forsterker med full belastning27.2-24.6/12.3
Høyde58.5 "
Bolig Dia. m / Mtg. Flens45-3 / 4 "
Bolig Dia. uten Mtg. Flens42-1 / 2 "
HusfinishBakt emalje
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.42.625 "
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. BHP9.98
Maks. Dybde32 "
Maks. Innløpstemperatur200 Grader F
Maks. Motorhøyde12-1 / 2 "
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motor HP10
Motor turtall1750
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Antall kniver5
Uttak Dia.42.625 "
Fase3
Skaft Dia.1.437 "
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.82
Spenning208-230/460
Bredde45.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 224.9271
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.250-inn. SPBladmaterialeCFM @ 0.000-inn. SPDimensjon BFan RPMForsterker med full belastningMaks. BHPMotor HPPris
DAYTON 3C415 Rør aksialvifte 58-1/2 tomme H 45-3/4 tommers bredde | AC8LKY 3C415-Aluminum-25.187 "----53 058 NOK
DAYTON 7AG08 Røraksialvifte med drivpakke 115/208-230 V | AF3BQJ 7AG08-Aluminum17,46025.187 "60715.2 / 8.2-7.61.401.566 410 NOK
DAYTON 7AG09 Røraksialvifte med drivpakke 208-230 V | AF3BQK 7AG09-Aluminum17,46025.187 "6078.7-8.41.401.564 634 NOK
DAYTON 7AG10 Røraksialvifte med drivpakke 208-230/460 V | AF3BQL 7AG10-Aluminum17,46025.187 "6074.5-4.1/2.01.401.564 619 NOK
DAYTON 7AG12 Røraksialvifte med drivpakke 115/208-230 V | AF3BQN 7AG12-Aluminum19,27525.187 "67018.8 / 10.2-9.41.87260 409 NOK
DAYTON 7AG13 Røraksialvifte med drivpakke 208-230/460 V | AF3BQP 7AG13-Aluminum19,27525.187 "6706.0-5.4/2.71.87262 070 NOK
DAYTON 7AG14 Røraksialvifte med drivpakke 208-230/460 V | AF3BQQ 7AG14-Aluminum19,27525.187 "6706.0-5.8/2.91.87265 786 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7F873 Vifterør aksial 42 tommer
74 953 NOK / enhet