Magnetventilkontakter

filtre

SPEEDAIRE -

Kontakter for magnetspole, DIN-type

Magnetventilkoblinger er produsert for å koble til magnetventiler og trykkbrytere. Disse blypluggene består av støpte ledninger, ledninger og plug-ins. Velg fra en rekke av disse ventilkoblingene, tilgjengelig i 0.86 og 1.18 tommers bredder på Raptor Supplies.

StilModellHøydeLengdetypenSpenningBreddePris (eks. mva)
A3FFZ71.18 "1.5 "DIN Type A24 VDC0.86 "667NOK
A3FFZ81.18 "1.5 "DIN type B120 VAC0.86 "667NOK
B3FFZ622mm1.6 "DIN type B24VDC / 120VAC1.18 "336NOK
PARKER -

Spolekontakt hunn

StilModellSpenningPris (eks. mva)
APS294679BP24 VAC eller DC569NOK
BPS2932BP24 DC, 120 AC245NOK
NUMATICS -

Koblingsspole 22mm

StilModellSpenningPris (eks. mva)
A230-365 24V24 VDC386NOK
B230-364 svart 12 ende24V til 220V160NOK
C230-363 grå 14 ende24V til 220V160NOK
A230-366 110V110V381NOK
A230-367 220V220V386NOK
SPEEDAIRE -

DIN 436050A magnetspolekoblinger

Magnetventilkoblinger er designet for å feste trykkbrytere og magnetventiler. Disse magnetventilkoblingene brukes vanligvis som miljøbestandige koblingsbokser. De er kompatible med alle DIN type B (22 mm) eller DIN 435060A (30 mm) spole. Velg fra en rekke av disse ventilkoblingene, tilgjengelig i 120VAC og 24VDC spenningsklassifiseringer.

StilModellSpenningPris (eks. mva)
A3FFZ124 VDC747NOK
A3FFZ2120 VAC747NOK
IFM -

Magnetventilkontakter

StilModellSakPris (eks. mva)
AE12224Lett263NOK
BE10058Metalltråd263NOK
ARO -

Magnetventilkontakter

StilModellLeddlengdeSpenningPris (eks. mva)
ACSN-12VDC, 24VDC, 120VAC og 240VAC313NOK
BCSN-30-12VDC, 24VDC, 120VAC og 240VAC325NOK
CCHW6--441NOK
RFQ
DCDW-30--353NOK
RFQ
ECHL6-024--743NOK
RFQ
FCSN6--245NOK
RFQ
GCHL6-120--731NOK
RFQ
HCDW18 "12VDC, 24VDC, 120VAC og 240VAC357NOK
ICHW36 "12VDC, 24VDC, 120VAC og 240VAC444NOK
JCHL-12036 "120 VAC734NOK
JCHL-02436 "24 VDC729NOK
KCHW-3036 "12VDC, 24VDC, 120VAC og 240VAC516NOK
StilModellLeddlengdeLengdePris (eks. mva)
AND0306FBN000000072 "72 "290NOK
AND0315FBN0000000180 "180 "475NOK
PARKER -

Spolekontakt hunn

ModellSakPris (eks. mva)
CB-M12-4P-2MAC9AXM2 021 NOK
SPEEDAIRE -

Kontakt Din 436050a Plug In

ModellSakPris (eks. mva)
3FFY9AC9BGX414NOK
SMC VALVES -

Plugg for magnetventilspole

ModellSakPris (eks. mva)
SY100-30-4AAF7RGE58NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?