DAYTON Bøssinger i stål


filtre
Funksjon: Tilpasser øyeblikkelig større boringer av forskjellige verktøy med mindre diameteraksler , Materiale: Galvanisert stål
StilModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.pk. Antall.Pris (eks. mva)
A
2X773
1 / 2 "1.25 "5 / 8 "3102NOK
A
6L100
1 / 4 "1"5 / 16 "3105NOK
A
6L101
1 / 4 "1 1 / 16 "3 / 8 "395NOK
A
2X775
3 / 4 "1.25 "1"3161NOK
A
4X664
3 / 8 "1"1 / 2 "3105NOK
A
6L103
3 / 8 "1 1 / 16 "7 / 16 "3108NOK
A
2X774
5 / 8 "1.25 "3 / 4 "399NOK
A
6L102
5 / 16 "1 1 / 16 "3 / 8 "3105NOK
A
2X653
7 / 8 "1 5 / 16 "1"3148NOK

Bøssinger i stål

Dayton-reduksjonsbøsninger i stål brukes for å hjelpe til med å tilpasse verktøy med store boringer (remskiver, kjedehjul og tannhjul) med aksler med liten diameter for å gi en sikker tett passform. Disse galvaniserte stålenhetene gir maksimal korrosjonsmotstand i krevende miljøer og inkluderer et 3/16 tommers åpent spor for plass til kilespor og settskruer. Varianter er tilgjengelige i 1-5/16, 1-1/16, 1.25 og 1 tomme lengdevarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?