VESTIL RSH Series Speed ​​Hump Midtseksjoner


filtre
Ankerstørrelse: 1 / 2 " , Ankertype: Ermet , Boltstørrelse: 1 / 2 "x 6" , Bolttype: Lag , Farge: Svart , Materiale: Gummi , Antall bånd: 1 , Antall skiver: 2 , Senk farten: 5 til 10 mph , Spike Størrelse: 1 / 2 "x 12 1 / 4" , Tape Type: Roil Butyl Tape , båndbredde: 4" , Trafikkkontrolltype: Fartsdump , Skive Dia.: 1 / 2 "
StilModellKapasitetHøydeLengdeAntall ankreAntall bolterAntall piggerBreddePris (eks. mva)
A
RSH-108-MA
40000 lbs.1.63 "19.18 "--223.5 "1 331 NOK
B
RSH-108-MC
40000 lbs.1.63 "19.19 "22-23.5 "1 115 NOK
C
RSH-120-MC
60000 lbs.2.44 "20.31 "33-35.25 "1 959 NOK
D
RSH-120-MA
60000 lbs.2.44 "20.31 "--335.25 "2 046 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?