Parkeringskort og hastighetsdump tilbehør

filtre

VESTIL -

SBRY-seriens endestykker for fartshumper

StilModellPris (eks. mva)
ASBRY-CAP-C715NOK
BSBRY-CAP-A715NOK
VESTIL -

CS-serien betong bilstopp maskinvaresett

StilModellPack SizePris (eks. mva)
ACS-33-KIT-22403NOK
BCS-33-KIT-33410NOK
CCS-33-KIT-44742NOK
VESTIL -

RSH-serien hannende endestykker

StilModellKapasitetHøydeLengdeAntall ankreAntall bolterAntall piggerBreddePris (eks. mva)
ARSH-108-EM-C40000 lbs.1.63 "40.12 "22-23.5 "585NOK
BRSH-108-EM-A40000 lbs.1.63 "40.12 "--223.5 "756NOK
CRSH-120-EM-C60000 lbs.1.88 "11.19 "33-35.25 "1 058NOK
DRSH-120-EM-A60000 lbs.1.88 "11.18 "--335.25 "1 158NOK
VESTIL -

Asfaltmaskinvaresett i SB-serien

StilModellAntall piggerBåndlengdePris (eks. mva)
ASB-48-AK38"572NOK
BSB-36-AK412 "713NOK
RFQ
CSB-108-AK518 "987NOK
RFQ
VESTIL -

Ankersett i CS-serien

Vestil CS-seriens ankersett brukes til å feste maskineri, stativer og strukturer sikkert til bakken, og forhindre bevegelse eller velting under drift eller eksterne krefter. Ved å tilby pålitelige forankringsløsninger bidrar disse ankersettene til å forhindre ulykker, opprettholde operasjonell effektivitet og overholde sikkerhetsforskrifter. De er avgjørende for å ivareta personell, utstyr og eiendom, for å sikre et sikkert miljø i dynamiske arbeidsrom hvor stabilitet er avgjørende for optimal ytelse. Disse ankersettene har stålkonstruksjon for strukturell stivhet. De inkluderer 4 kraftige ankere, bolter og skiver og er utstyrt med låsemekanismer som minimerer vibrasjoner og forhindrer utilsiktet utkobling, og sikrer kontinuerlig stabilitet. De er tilgjengelige i sett med 2, 3 og 4 antall ankere.

StilModellBoltstørrelseAntall ankreAntall bolterPris (eks. mva)
ACS-HD-AK-27 / 16 "x 4 1 / 4"22948NOK
BCS-HD-AK-37/16" x 4 1/4", 7/16" x 3 1/2"331 287NOK
CCS-HD-AK-47/16" x 4", 7/16" x 3 1/2"441 673NOK
VESTIL -

Ankerplater i CS-serien

StilModellPris (eks. mva)
ACS-GD-3805NOK
BCS-GD-4586NOK
CCS-GD-2363NOK
VESTIL -

RSH Series Speed ​​Hump Midtseksjoner

StilModellKapasitetHøydeLengdeAntall ankreAntall bolterAntall piggerBreddePris (eks. mva)
ARSH-108-MA40000 lbs.1.63 "19.18 "--223.5 "1 331NOK
BRSH-108-MC40000 lbs.1.63 "19.19 "22-23.5 "1 115NOK
CRSH-120-MC60000 lbs.2.44 "20.31 "33-35.25 "1 959NOK
DRSH-120-MA60000 lbs.2.44 "20.31 "--335.25 "2 046NOK
VESTIL -

SB-serien limmaskinsett

StilModellBoltlengdeInkludererPris (eks. mva)
ASB-108-GDK2"(5) Stål, (5) Plater, (5) T-muttere, (5) Flatskive, (5) sekskantbolter1 186NOK
BSB-36-GDK2", 1 1/2"(4) Stålplater, (4) T-muttere, (4) Flat skive, (4) Sekskantbolter959NOK
CSB-48-GDK2", 1 1/2"(3) Stålplater, (3) T-muttere, (3) Flat skive, (3) Sekskantbolter777NOK
StilModellDimensjonerPris (eks. mva)
AAT2512VM2-1 / 2 "H x 9-1 / 2" B x 16 "D1 490NOK
AAT2514VM3 "H x 12" B x 22 "D1 510NOK
VESTIL -

CS-serien Asfalt bilstopp maskinvaresett

StilModellAntall stykkerPris (eks. mva)
ACS-AK-23390NOK
BCS-AK-45974NOK
VESTIL -

RSH Series kvinnelige endestykker

StilModellKapasitetHøydeLengdeAntall ankreAntall bolterAntall piggerBreddePris (eks. mva)
ARSH-108-EF-C40000 lbs.1.63 "8.88 "22-23.5 "585NOK
BRSH-108-EF-A40000 lbs.1.63 "8.88 "--223.5 "758NOK
CRSH-120-EF-A60000 lbs.1.88 "10.44 "--335.25 "1 158NOK
DRSH-120-EF-C60000 lbs.1.88 "10.43 "33-35.25 "1 058NOK
VESTIL -

Endestykker for standard fartshumper

ModellSakPris (eks. mva)
SBE-12AG7YHF929NOK
VESTIL -

Reflekterende fartsdump-skilt, 11.75 tommer x 9.75 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
SBS-1012AG7YKC349NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?