VESTIL POS-serien plastduker


filtre
Caster materiale: Poly på Poly , hjultype: Sving , Materiale: polyetylen , Antall hjul: 4 , Tau Dia.: 1 / 4 "
StilModellBreddeKapasitetHjulstørrelseFARGEDekkhøydeDybdeHøydeStørrelsePris (eks. mva)
A
POS-1624-TAU
16 "220 lbs.3 "x 1"Blå4 1 / 2 "24 "4.44 "16 "x 24"713NOK
B
POS-1624
16 "220 lbs.3 "x 1"Blå4 1 / 2 "24 "4.44 "16 "x 24"657NOK
C
POS-1830-TAU
18 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Grønn6"30 "6.31 "18 "x 30"1 616 NOK
D
POS-1830
18 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Grønn6"30 "6.31 "18 "x 30"1 560 NOK
E
POS-2133
21 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Grønn6"33.5 "6.31 "21 "x 33"1 860 NOK
F
POS-2133-TAU
21 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Grønn6"33.5 "6.31 "21 "x 33"1 974 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?