VESTIL POS-1830 polyetylen dolly, 30 tommer x 18 tommer størrelse, 500 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7XKN Modell: POS-1830

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 560 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDolly
Kapasitet500 lbs.
Caster materialePoly på Poly
Hjulstørrelse4 "x 1 1 / 4"
Type hjulSving
FARGEGrønn
Dekkhøyde6"
Dybde30 "
Høyde6.31 "
Lengde30 "
Materialepolyetylen
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Størrelse18 "x 30"
Statisk lastekapasitet500 lbs.
Hjuldiameter4"
Hjulbredde1.25 "
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)16.03
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKapasitetHjulstørrelseFARGEDekkhøydeDybdeHøydeStørrelsePris
VESTIL POS-1624 polyetylen dolly, 24 tommer x 16 tommer størrelse, 220 Lb. Kapasitet | AG7XKL POS-162416 "220 lbs.3 "x 1"Blå4 1 / 2 "24 "4.44 "16 "x 24"900NOK
VESTIL POS-1624-TAU Polyetylen dolly, med trekktau, 24 tommer x 16 tommer størrelse, 220 Lb. Kapasitet | AG7XKM POS-1624-TAU16 "220 lbs.3 "x 1"Blå4 1 / 2 "24 "4.44 "16 "x 24"838NOK
VESTIL POS-1830-TAU Polyetylen dolly, med trekktau, 30 tommer x 18 tommer størrelse, 500 Lb. Kapasitet | AG7XKP POS-1830-TAU18 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Grønn6"30 "6.31 "18 "x 30"1 616 NOK
VESTIL POS-2133 polyetylen dolly, 33 tommer x 21 tommer størrelse, 500 Lb. Kapasitet | AG7XKQ POS-213321 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Grønn6"33.5 "6.31 "21 "x 33"1 860 NOK
VESTIL POS-2133-TAU Polyetylen dolly, med trekktau, 33 tommer x 21 tommer størrelse, 500 Lb. Kapasitet | AG7XKR POS-2133-TAU21 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Grønn6"33.5 "6.31 "21 "x 33"1 974 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL POS-1830 polyetylen dolly, 30 tommer x 18 tommer størrelse, 500 Lb. Kapasitet
1 560 NOK / enhet