TRIPP LITE Strømfordelingsenheter


Tripp Lite strømfordelingsenheter (PDU) med flere uttak er ideelle for å distribuere strøm til elektroniske enheter som datamaskiner, servere og nettverkssvitsjer inne i et rack. De kommer i forskjellige stiler for å tilby grunnleggende strømfordeling til forbedret ekstern strømstyring. Disse strømfordelingsenhetene gjør det mulig å legge til flere uttak til et UPS-system, konvertere enkeltuttak med høy ampere til flere uttak med lav ampere og distribuere UPS-/generatorkraften til flere uttak. De er videre i stand til å hot-swapping ethvert online UPS-system, overvåke belastning l...evels samtidig som man unngår overbelastning, og fjernstyrer individuelle uttak.Les meg

filtre
Fase: 1
StilModellAntall utsalgsstederFARGELedningslengdePlug TypeStrømindikatorSpenningBreddeHøydePris (eks. mva)
A
PDUMV30
--------7 248 NOK
B
PDUMH20
--------3 837 NOK
C
PDUBHV10
8Svart6ft.IEC-320 C14Ja200 / 208 / 230 / 24017 21 / 64 "3 27 / 64 "3 997 NOK
D
PDUMH20HV
10Svart12ft.NEMA L6-20P, IEC-320 C20Nei208/240/23017.5 "1.75 "3 591 NOK
E
PDUMH15
13Svart15ft.NEMA 5-15PJa12017.5 "1.75 "2 468 NOK
F
PDU1220T
13 (1 foran, 12 bak)Svart15ft.NEMA L5-20PNei12017.5 "1.75 "3 154 NOK
G
PDU1215
13 (1 foran, 12 bak)Svart15ft.NEMA 5-15PNei12017.5 "1.75 "2 213 NOK
H
PDUMV15
16Sølv15ft.NEMA 5-15PJa1201.5 "3"2 880 NOK
I
PDUMV20
20Sølv15ft.NEMA 5-20P, NEMA L5-20PJa1201.75 "1.25 "3 540 NOK
J
PDU2430
24 (12 foran, 12 bak)Svart15ft.NEMA L5-30PNei12017.5 "1.75 "4 796 NOK
K
PDUV30HV
38Svart10ft.NEMA L6-30PNei208/2402.25 "3.75 "6 429 NOK

Egenskaper

  • Tripp Lite strømfordelingsenheter (PDUer) monteres enten horisontalt eller vertikalt og opptar 0 til 2U (rackenheter) plass.
  • Monteringsørene deres kan snus for verktøyløs, front- eller bakovervendt montering i stativ.
  • En digital belastningsmåler på frontpanelet på utvalgte modeller viser total strømutgang for lokal overvåking av tilkoblede belastninger og forhindrer overbelastning.
  • Utvalgte strømdistribusjonsenheter har et LX-plattformnettverksadministrasjonskort for forbedrede fjernadministrasjonsmuligheter og overvåkingsinformasjon mottatt fra standardsensorer som dørlukkingsdetektorer, røykvarslere, temperatur-/fuktighetssensorer.
  • De fleste PDU-er har også strømbrytere for beskyttelse mot farlige overbelastninger og kortslutninger.
  • Hot-swappable strømdistribusjonsenheter fungerer sammen med UPS-systemet for å holde systemet i gang hele året. De tillater manuell kontroll av PDUens inngangsstrømkilde for å erstatte utstyr eller utføre vedlikehold på dem uten forringelse av ytelsen.

Kompatible tilbehør

  • Tripp Lite ENVIROSENSE ekstern miljøsensor: Den måler fuktighet og omgivelsestemperatur når den installeres på overvåkede/svitsjede strømfordelingsenheter. Den kan overvåke og kontrollere alarmer, sikkerhets- og telekomenheter ved å bruke kontaktavslutningskommunikasjon.
  • Tripp Lite PDUSIDEBRKT monteringsbrakett: Den tillater vertikal installasjon av utvalgte strømfordelingsenheter inne i merkets stativkapslinger og åpne rammestativer.
  • Fargekodede strømledninger med adaptere: Fargekoding hjelper brukere med å identifisere riktig ledning på et øyeblikk og forhindre utilsiktet frakobling av feil enhet.

Standarder og godkjenninger

  • IEC
  • CE
  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er de viktigste typene kraftdistribusjonsenheter (PDUer)?

  • Grunnleggende PDUer: De tilbyr vekselstrøm til flere enheter som et UPS-system, generator eller en strømkilde.
  • Lokale målte PDUer: De har digitale lastamperemetere for lokal strømovervåking, balansering av belastninger og forhindring av overbelastning sammen med funksjoner til grunnleggende PDUer. Utvalgte modeller kommer med Isobar overspenningsvern for å forhindre overspenningsskader.
  • Overvåkede PDUer: De har et nettverksgrensesnitt for ekstern overvåking og kontroll av utganger sammen med fordelene med lokale målte PDUer.

Hva er switched power distribution units (PDUer)?

Switched PDUer kommer med alle funksjonene til overvåkede PDUer sammen med fjern- eller lokalkontroll av individuelle uttak. En svitsjet PDU forhindrer kostbare steder ettersom enheter/uttak som ikke fungerer, kan fjernstartes og slås av eller på.

Hvordan betjene Tripp Lite hot-swap strømfordelingsenheter (PDUer)?

  • Koble den primære inngangen til en valgt inn i et UPS-system.
  • Koble hot-swap-PDUens sekundære inngang til strømuttaket.
  • Hvis UPS-en krever frakoblet vedlikehold eller utskifting, velg den manuelle overføringsbryteren i hot-swap PDU for å bytte den tilkoblede belastningen fra den primære inngangen til den sekundære inngangen.
  • Etter at UPS-en er reparert / skiftet ut, returner PDU-en til den primære inngangen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?