Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIPP LITE PDUMH20HV Pdu 20a 10 Uttak 12 Fot Svart | AA6HUM 14A324

TRIPP LITE PDUMH20HV Pdu 20a 10 Uttak 12 Fot Sort

På lager
Vare: AA6HUM Modell: PDUMH20HVKryssreferanse: 14A324
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
3 759 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftfordelingsenhet
FARGESvart
Ledningslengde12ft.
Høyde1.75 "
Housing MaterialStål
Lengde6.5 "
Maks. Forsterker20
meteredmetered
MonteringsstilRack
Antall utsalgssteder10
Fase1
Plug TypeNEMA L6-20P, IEC-320 C20
StrømindikatorNei
Beholdertype(8) C13, (2) C19
Spenning208/240/230
Bredde17.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.24
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode8537109070
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Strømbryter (Nei)
    • GFCI-beskyttet (nei)
    • Outlet Surge Protection (Nei)
    • Spesielle funksjoner: Sanntids lokal rapportering av belastningsnivå i forsterkere via innebygd digital måler

Produktvarianter

ProduktModellAntall utsalgsstederFARGELedningslengdePlug TypeStrømindikatorSpenningBreddeHøydePris
TRIPP LITE PDUBHV10 Pdu 10a 8 Uttak 6 Fot Sort | AA6HUN 14A325 PDUBHV108Svart6ft.IEC-320 C14Ja200 / 208 / 230 / 24017 21 / 64 "3 27 / 64 "4 043 NOK
TRIPP LITE PDUMH15 Pdu 15a 13 Uttak 15 Fot Svart | AB9ZQP 2GZT3 PDUMH1513Svart15ft.NEMA 5-15PJa12017.5 "1.75 "2 584 NOK
TRIPP LITE PDUMV15 Pdu 15a 16 Uttak 15 Fot Sølv | AB9ZQQ 2GZT4 PDUMV1516Sølv15ft.NEMA 5-15PJa1201.5 "3"2 801 NOK
TRIPP LITE PDUMV20 Pdu 20a 20 Uttak 15 Fot Sølv | AB9ZQR 2GZT5 PDUMV2020Sølv15ft.NEMA 5-20P, NEMA L5-20PJa1201.75 "1.25 "3 706 NOK
TRIPP LITE PDU1215 Pdu 15a 13 Uttak 15 Fot Svart | AF2DGC 6RHW0 PDU121513 (1 foran, 12 bak)Svart15ft.NEMA 5-15PNei12017.5 "1.75 "2 231 NOK
TRIPP LITE PDU1220T Pdu 20a 13 Uttak 15 Fot Svart | AF2DGD 6RHW1 PDU1220T13 (1 foran, 12 bak)Svart15ft.NEMA L5-20PNei12017.5 "1.75 "3 183 NOK
TRIPP LITE PDU2430 Pdu 30a 24 Uttak 15 Fot Svart | AF2DGE 6RHW2 PDU243024 (12 foran, 12 bak)Svart15ft.NEMA L5-30PNei12017.5 "1.75 "4 859 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE PDUMH20HV Pdu 20a 10 Uttak 12 Fot Sort
3 759 NOK / enhet