TRIPP LITE

Tripp Lite er en ISO 9001:2015-sertifisert produsent av elektriske produkter som trengs for å drive og koble til PC-er og elektroniske dingser. Det omfattende produktutvalget inkluderer UPS-systemer, uttakslister, invertere, UPS-batterier, fiberoptiske kabler, isolasjonstransformatorer, strømkondisjoneringsanlegg, bærbare klimaanlegg og relatert tilbehør. Tripp Lite UPS er tilgjengelig i forskjellige strømklasser, og er en strømreserveløsning som passer for personlige datamaskiner og internettarbeidsutstyr. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av RoHS-klagede Tripp Lite-produkter som oppfyller dine spesifikke krav til strømbackup og utstyrsbeskyttelse.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

TRIPP LITE UPS-systemer

UPS-systemer(98 produkter)

TRIPP LITE vekselrettere

vekselrettere(17 produkter)

TRIPP LITE UPS-batterier

UPS-batterier(10 produkter)

TRIPP LITE bærbare klimaanlegg

Bærbare klimaanlegg(5 produkter)

TRIPP LITE Power Conditioners

Kraftbalsam(5 produkter)

TRIPP LITE Outlet Strips

Outlet Strips(85 produkter)

TRIPP LITE Inverter tilbehør

Invertertilbehør(1 produkt)

TRIPP LITE fiberoptisk kabel

Fiberoptisk kabelMultimodus patchkabler laget av 62.5 / 125 dupleks (glidelås) glassfiber, ideelle for LAN-applikasjoner. Med skrå kant på endene av glasset for enkel innsetting av pluggen. Tilgjengelig i LC/SC, SC/SC, LC/LC og LC/ST koblingstyper (12 produkter)

TRIPP LITE Benk Enkel utgang DC strømforsyninger

Benk DC-strømforsyninger med en enkelt utgangDC-strømforsyninger i PR-serien brukes til å konvertere standard 120 VAC, 60 Hz strøm til regulert 13.8 VDC strøm. Sørg for spenningsregulering innenfor + / -0.5V mens utgangsspenningen opprettholdes på 0 - 95 prosent av full belastning. Egnet for bruk med sensitive kommunikasjonsmottakere (6 produkter)

TRIPP LITE Audio-Video Splitters kontakter og adaptere

Audio-Video splittere kontakter og adaptereInkluderer mottakere og sendere med skjermforlenger, SVGA-kontaktsett, lokale senderenheter og video-/lydforlengere designet for å akseptere DVI, HDMI, RCA, SVGA og 3.5 mm / Cat5e/6 VGA-kabler. Tilgjengelig i plug & play- og veggplatemonteringsalternativer (10 produkter)

TRIPP LITE Patch-ledninger

Patch ledninger(34 produkter)

TRIPP LITE skjøteledninger

Skjøteledninger(33 produkter)

TRIPP LITE skaptilbehør

Tilbehør til skapHeavy-duty trinsesett som består av 4 stykker rullende trinsehjul, hver vurdert til 550 lb for flytting av stativkapslinger, 4-stolper åpne rammestativer eller veggmonteringer over korte avstander (4 produkter)

TRIPP LITE lyd- og videokabler

Audio-videokablerAllsidige bagasjekabler som kan trekkes gjennom kanaler eller trange rom ved hjelp av en integrert trekkflik. Har tredobbelt skjermet konstruksjon med 75 ohm koaksialledere for RGBHV-signaler som støtter oppløsninger på opptil 1600 x 1200 (3 produkter)

TRIPP LITE vinsjkabler

Vinsjekabler(2 produkter)

TRIPP LITE Punch Down-verktøy

Stans verktøy(1 produkt)

TRIPP LITE testutstyr

test Equipment(1 produkt)

TRIPP LITE stemmedatakontakter

Taledatakontakter(1 produkt)

Om Tripp Lite

Tripp Lite er en ISO 9001:2015-sertifisert produsent av elektriske produkter som trengs for å drive og koble til PC-er og elektroniske dingser. Det omfattende produktutvalget inkluderer UPS-systemer, uttakslister, invertere, UPS-batterier, fiberoptiske kabler, isolasjonstransformatorer, strømkondisjoneringsanlegg, bærbare klimaanlegg og relatert tilbehør. Tripp Lite UPS er tilgjengelig i forskjellige strømklasser, og er en strømreserveløsning som passer for personlige datamaskiner og internettarbeidsutstyr. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av RoHS-klagede Tripp Lite-produkter som oppfyller dine spesifikke krav til strømbackup og utstyrsbeskyttelse.