SAFEWAY Pioneer utvekslingskobling, stål, 3/8


filtre
kulelager: Ball , Kroppsmateriale: Stål , Kroppsstørrelse: 3 / 8 " , Tilkoblingstype: FNPT , Bli ferdig: Trivalent kromsink , Strømningshastighet: 6 gpm , Låsemekanisme: Pålitelig ball , Maks. Press: 3000 psi , Driftstemp. Område: -40 grader til 250 grader F , Tetning: Fangeventil , Forseglingsmateriale: Buna N , segltype: Fangeventil , Temp. Område: -40 til 250 F , Trådstørrelse: 3/8 "-18 , Ventildesign: Ball
StilModelltypenPris (eks. mva)
A
S45-3
Kobling (kropp)578NOK
B
S41-3
Brystvorte (Tips)182NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?