Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SAFEWAY S41-3 hurtigkoblingsnippel 3/8 tommer Npt | AB9TUW 2F777

SAFEWAY S41-3 Quick Coupler Nippel 3/8 Inch Npt

På lager
Vare: AB9TUW Modell: S41-3Kryssreferanse: 2F777
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
210NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
LagreneBall
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeFNPT
FinishTrivalent kromsink
Strømningshastighet6 gpm
LåsemekanismePålitelig ball
Maks. Press3000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Pioneer Interchange4010-3
Rørstørrelse NPT3/8
ForsegleFangeventil
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeFangeventil
Slå avDobbel
ErmematerialeStål
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse3/8 "-18
typenBrystvorte (Tips)
VentildesignBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
SAFEWAY S45-3 hurtigkoblingshus 3/8 tommer Npt | AB9TUX 2F779 S45-3Kobling (kropp)651NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SAFEWAY S41-3 Quick Coupler Nippel 3/8 Inch Npt
210NOK / enhet