Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SAFEWAY S45-3 hurtigkoblingshus 3/8 tommer Npt | AB9TUX 2F779

SAFEWAY S45-3 Hurtigkoplerhus 3/8 tomme Npt

På lager
Vare: AB9TUX Modell: S45-3Kryssreferanse: 2F779
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
651NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
LagreneBall
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeFNPT
FinishTrivalent kromsink
Strømningshastighet6 gpm
LåsemekanismePålitelig ball
Maks. Press3000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Pioneer Interchange4050-3
Rørstørrelse NPT3/8
ForsegleFangeventil
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeFangeventil
Slå avDobbel
ErmematerialeStål
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse3/8 "-18
typenKobling (kropp)
VentildesignBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
SAFEWAY S41-3 hurtigkoblingsnippel 3/8 tommer Npt | AB9TUW 2F777 S41-3Brystvorte (Tips)210NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SAFEWAY S45-3 Hurtigkoplerhus 3/8 tomme Npt
651NOK / enhet