VESTIL ROTATE Series Manual Innebygde karuseller


filtre
Kapasitet: 3700 lbs. , Farge: Blå , Ledningslengde: 8 ft. , Høyde: 44 " , Lengde: 51 " , Type: Lav profil , Brukbar lengde: 48 3 / 8 " , Bredde: 48 3 / 8 "
StilModellSakBruk medPris (eks. mva)
A
EHLTD-ROTER
Karusell ToppplateDobbelt løftebord20 560 NOK
RFQ
B
AHLT-ROTER
Karusell Toppplate-19 042 NOK
RFQ
C
EHLT-ROTER
Karusell ToppplateHeisbord19 042 NOK
RFQ
A
EHLTx-ROTER
Karusell Toppplate-19 987 NOK
RFQ
D
PST-ROTERER
Manuell innebygd karusell for saksebord-20 789 NOK
RFQ

ROTATE Series Manual Innebygde karuseller

Vestil Rotate Series manuelle innebygde karuseller er ideelle for lagring og plassering av esker, paller eller kasser uten å tråkke på bordet. De er ideelle for varehus, distribusjonssentre, produksjonsanlegg og mer. De har en maksimal kapasitet på 4000 lb og en rotasjonslastkapasitet på 300 lb. Disse innfelte karusellene tillater 360 graders rotasjon for enkel tilgang til lagrede gjenstander og maksimerer lagringskapasiteten.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?